ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリは、電気コネクタ、流体用コネクタ、産業用ロボット、テキスタイルの4事業を柱とするグローバル なメカトロニクス・ソリューションプロバイダーです。
会社情報
| 会社名 | ストーブリ株式会社 |
|---|
| 設立 | 1983/04/18 |
|---|
| 所在地 | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-4 |
|---|
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,598~税込¥1,758~
1セット(10個)
当日出荷から48日以内出荷
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
2mmプラグストーブリ / マルチコンタクト¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm材質(導体メッキ)Au
絶縁BNCコネクタストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010関連資料(0.2MB)
4mmスタック接続プラグストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
関連資料(0.2MB)品名XZGL-425定格600 V, CAT II, 32 A適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmクリップオンセーフティプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Ni品名SKLS4定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
絶縁BNCソケットストーブリ / マルチコンタクト¥7,898~税込¥8,688~
1セット(10個)
47日以内出荷から48日以内出荷
材質(導体メッキ)Au; Ni; Ag適合安全規格IEC61010
4mmセーフティテストクリップストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名XKK-1001規格CE適合定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名XUB-G定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
4mmプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名X-GL-438定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
4mmドルフィンテストクリップストーブリ / マルチコンタクト¥7,698~税込¥8,468~
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mm格納式スリーブテストリードストーブリ / マルチコンタクト¥15,980~税込¥17,578~
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(リード絶縁)SIL品名XZG425/SIL規格CE適合定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmテストリードストーブリ / マルチコンタクト¥13,980~税込¥15,378~
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC品名XZG425規格CE適合定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
2mmジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト¥4,998~税込¥5,498~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
4mmセーフティプローブストーブリ / マルチコンタクト¥5,998~税込¥6,598~
1セット(10個)
47日以内出荷
規格CE適合適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/K定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
1mmソケットストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm関連資料(1.0MB)
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷から48日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmターミナル端子ストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名PK4-T定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A適合プラグ4mm
4mmプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm
4mm/BNCアダプターストーブリ / マルチコンタクト¥16,980~税込¥18,678~特価
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au; Ni色黒品名XM-BB/4定格600 V, CAT III / 1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010
4mmフラットテストクリップストーブリ / マルチコンタクト¥15,980税込¥17,578
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名GRIP-F規格CE適合定格600 V, CAT III, 5 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmマグネットアダプターストーブリ / マルチコンタクト¥29,980税込¥32,978
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni規格CE適合適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmジョーテストクリップストーブリ / マルチコンタクト¥12,980税込¥14,278
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名AB200規格CE適合定格1000 V, CAT IV, 16 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mm絶縁ソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名XHB-5000定格1000 V, CAT IV, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmテストプローブストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
品名BT400規格CE適合定格1000 V, CAT IV, 1 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmセーフティテストプローブストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷から48日以内出荷
規格CE適合適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティアングルソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名XELW-4定格1000 V, CAT III, 24 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
4mmセーフティテストリードストーブリ / マルチコンタクト¥10,980~税込¥12,078~
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC品名XPF-484定格1000 V, CAT II, 19 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
2mmセーフティジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni色黒品名SKS2-12L/1SA/N規格CE適合定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
品名SLB2-R定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.3MB)
2mmスタック接続プラグストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名SL205-K定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.2MB)
2mmセーフティテストリードストーブリ / マルチコンタクト¥9,598~税込¥10,558~
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC品名SLK205-K定格600 V, CAT II, 10 Aリード線100適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
2mm絶縁ソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名SEB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.2MB)
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名SLB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.3MB)