8ページ目:

540件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO SERIES 木製 ぬりはけ アークランドサカモトPRO SERIES 木製 ぬりはけアークランドサカモト
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
魚の味付等に。
用途味付等に
PRO SERIES もんじゃ焼用 ミニ起し金 アークランドサカモトPRO SERIES もんじゃ焼用 ミニ起し金アークランドサカモト
209税込230
1セット(3枚)
翌々日出荷
もんじゃ焼用のヘラ3枚セットです。
用途もんじゃ用ヘラ先幅(mm)約27質量(g/枚)8アズワン品番64-3667-14
PRO SERIES ステンレス アイストング 棒型 アークランドサカモトPRO SERIES ステンレス アイストング 棒型アークランドサカモト(1件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途氷の取り分けに仕様共柄形状つかみ部:ギザ付品名・タイプアイストングアズワン品番64-3666-94
PRO SERIES スパゲティトング アークランドサカモトPRO SERIES スパゲティトングアークランドサカモト
369税込406
1本
翌々日出荷
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途パスタやスパゲティの取り分けに仕様共柄形状つかみ部:麺がつかみ易いアズワン品番64-3666-90
PRO SERIES 氷スコップ 小 アークランドサカモトPRO SERIES 氷スコップ 小アークランドサカモト
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途粉すくい等に板厚(mm)0.8柄長さ(mm)約105頭部長(mm)約195頭部幅(mm)約109共柄アズワン品番64-3666-75
PRO SERIES ステンレス製 共柄起し金 アークランドサカモトPRO SERIES ステンレス製 共柄起し金アークランドサカモト
479税込527
1本
当日出荷
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途フライパンでの料理等に仕様共柄、カギ付、エンド部:ひっかけ穴付
PRO SERIES 18-0ステンレス製 キッチンツール アークランドサカモトPRO SERIES 18-0ステンレス製 キッチンツールアークランドサカモト
849税込934
1本
翌々日出荷
18-0ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途餃子用返し柄長さ(mm)約200寸法(長さL×幅W)(mm)180×77アズワン品番64-3666-55
PRO SERIES ステンレス センヌキ アークランドサカモトPRO SERIES ステンレス センヌキアークランドサカモト
499税込549
1個
当日出荷
栓抜きの際に。瓶ビールの蓋あけに。
用途栓抜きの際に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×40×2アズワン品番64-3666-30
花子くらぶ ゼリーカップ アークランドサカモト花子くらぶ ゼリーカップアークランドサカモト
499税込549
1個
翌々日出荷
ゼリー用カップです。
用途ゼリー用カップ品名・タイププリン型
PRO SERIES PCカップリング(口金留) アークランドサカモトPRO SERIES PCカップリング(口金留)アークランドサカモト(2件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
デコレーション用の口金です。
用途デコレーション口金規格厚生省告示20号食品衛生法規格試験合格使用方法絞り袋の先端3cmの所をカット本体を絞り袋の中に入れる本体ネジの部分を袋の先端から出すナットに口金を入れる本体ネジ部分にセットし、出来上がり
ステンレス製 抜き型 アークランドサカモトステンレス製 抜き型アークランドサカモト(1件のレビュー)
128税込141
1個
翌々日出荷
抜き型です。
用途抜き型品名・タイプクッキー抜型
デコレーション型 カップ アークランドサカモトデコレーション型 カップアークランドサカモト
149税込164
1個
翌々日出荷
デコレーション用の包装紙です。
用途デコレーション用の包装紙品名・タイプ焼き菓子型
PRO SERIES 丸型木製調理器 アークランドサカモトPRO SERIES 丸型木製調理器アークランドサカモト
759税込835
1個
翌々日出荷
切れ味が優れた、焼き入れ刃です。表面で千切り、裏面でツマ切りが手早くできます。
用途千切り、ツマ切り仕様両刃表面千切り裏面つま切りアズワン品番64-3665-52
リング付ミニザル アークランドサカモトリング付ミニザルアークランドサカモト
329税込362
1枚
翌々日出荷
調理皿や水きりに。
用途調理皿、水切り等に仕様リング付
リング付 ニューミニざる アークランドサカモトリング付 ニューミニざるアークランドサカモト
689税込758
1枚
翌々日出荷
調理皿や水切りに。
用途調理皿、水切り等に仕様リング付
PRO SERIES 油こし アークランドサカモトPRO SERIES 油こしアークランドサカモト
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
こし器として。
用途こす作業に金網0.23×32メッシュ
PRO SERIES ドレッチ No.8056 アークランドサカモトPRO SERIES ドレッチ No.8056アークランドサカモト
239税込263
1個
当日出荷
ケーキにクリームを塗る際に。柄無しの為、作業性が高まります。
用途柄なしのヘラ耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス20アズワン品番64-3664-01
ステンレス製 むし器 アークランドサカモトステンレス製 むし器アークランドサカモト
939税込1,033
1枚
翌々日出荷
お鍋が蒸し器に早変わり。17.5cm~27cmまで伸縮。
用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)175~270アズワン品番64-3663-79
純銅 ゴミ受け アークランドサカモト純銅 ゴミ受けアークランドサカモト(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷
銅のイオン効果で殺菌作用。いやな悪臭、ヌメリをシャットアウトしいつも清潔です。ハンドル付で取り出しが簡単。目詰まりも少なくていつまでも清潔です。悪臭、ぬめりをシャットアウト。一般のステンレスやプラスチック製のゴミ受けでは雑菌が繁殖しますが、純銅製品を使えば殺菌作用がありますので、ぬめりや悪臭の発生を防止し、目詰まりも少なくていつまでも清潔です。
用途広口用のゴミ受けに仕様ハンドル付取付場所広口シンク用(口径95~105mm)アズワン品番64-3663-55
純銅 ゴミ受け アークランドサカモト純銅 ゴミ受けアークランドサカモト
479税込527
1個
当日出荷
銅のイオン効果で殺菌作用。いやな悪臭、ヌメリ、汚れをシャットアウト、いつも清潔です。ハンドル付で取り出しが簡単です。目詰まりも少なくていつまでも清潔です。悪臭、ぬめりをシャットアウト。一般のステンレスやプラスチック製のゴミ受けでは雑菌が繁殖しますが、純銅製品を使えば殺菌作用がありますので、ぬめりや悪臭の発生を防止し、目詰まりも少なくていつまでも清潔です。
用途シンク用のゴミ受けに仕様ハンドル付取付場所シンク用(口径75~85mm)アズワン品番64-3663-54
水切バスケット アークランドサカモト水切バスケットアークランドサカモト
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
お皿を立てておけるので、水切りが可能です。自由に位置を変えられる箸立ては小物入れ向けです。水まわりに嬉しい、丈夫で清潔なステンレス製です。
用途洗った食器の、水切りに仕様トレー付、カトラリー入付耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス20アズワン品番64-3663-45
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
1,098税込1,208
1セット(10本)
翌々日出荷
錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。
用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤軸径(Φmm)6.35長さ(mm)全長80/刃長40本数10本硬度HRC(刃部)ドリル:58~63穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
デジタルノギス アークランドサカモトデジタルノギスアークランドサカモト
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1仕様デップスバー:あり付属品取扱い説明書使用温度範囲(℃)0~40器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5保存温度(℃)摂氏10~60使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個保存湿度(%)80以下
ダイヤモンドヤスリ アークランドサカモトダイヤモンドヤスリアークランドサカモト
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。
用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み粒度180長さ(mm)ダイヤ:90仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください呼び寸法(mm)100
MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用 アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用アークランドサカモト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1着
翌々日出荷
メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に仕様ほつれにくい縫合方法形状フード形状生地薄い/動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
反射安全ベスト アークランドサカモト反射安全ベストアークランドサカモト
1,098税込1,208
1着
翌々日出荷
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。安全帯や腰ケースなどを装着出来る短丈サイズ。
サイズフリー材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンテープ幅(mm)70着丈(cm)50(ショート丈)有効距離(m)80~150
せいろシート アークランドサカモトせいろシートアークランドサカモト
459税込505
1個
翌々日出荷
用途せいろで調理する際に仕様食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合材質耐油紙、シリコン樹脂アイボリー質量(g)約1g(1枚あたり)入数(枚)20寸法(幅W×奥行D)(mm)約160×165耐熱温度(℃)220(20分)
丸型シャベル アークランドサカモト丸型シャベルアークランドサカモト
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷
用途土木・造園・農業・家庭園芸などで穴を掘る際に材質頭部:スチール / 柄:木 / グリップ:スチール、木ガンメタリック/ナチュラルウッド/レッド質量(g)1525柄長さ(mm)680寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】970×225×110、【グリップ部】130×120×37、【頭部】300×225×32
バタービーター アークランドサカモトバタービーターアークランドサカモト
789税込868
1個
翌々日出荷
用途食材を裏返したり運んだりする際に仕様抗菌加工、ひっかけ穴付材質樹脂部:66ナイロン(ガラス繊維含) 金属部:ステンレス鋼寸法(mm)(約)D303×W77×H94、返し部:(約)D175×D77×H3、刷毛部:(約)D47×W47×H35、刷毛部:(約)D30×W40×H25オレンジ/シルバー質量(g)(約)64温度(℃)耐熱:(約)270サイズ(mm)柄:(約)D128×W24×H16
デザートナイフ アークランドサカモトデザートナイフアークランドサカモト
349税込384
1個
翌々日出荷
用途デザートナイフ仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)46寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)198×18×4、【刃】90×18×1、【柄】103×15×4
デザートフォーク アークランドサカモトデザートフォークアークランドサカモト
419税込461
1個
翌々日出荷
用途デザートフォーク仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)43本数【枝】4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】180×28×20、【枝】50×28×2、【柄】105×15×4
パスタフォーク アークランドサカモトパスタフォークアークランドサカモト
469税込516
1個
翌々日出荷
用途パスタフォーク仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)43本数【枝】3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】195×23×30、【枝】60×23×4、【柄】105×16×5
メロンスプーン アークランドサカモトメロンスプーンアークランドサカモト
339税込373
1個
翌々日出荷
用途メロンスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)29寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】48×32×3、【本体】200×32×19、【柄】135×12×3
デザートスプーン アークランドサカモトデザートスプーンアークランドサカモト
419税込461
1個
翌々日出荷
用途デザートスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)43寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】57×32×3、【本体】175×32×26、【柄】102×15×3
アイススプーン アークランドサカモトアイススプーンアークランドサカモト
269税込296
1個
翌々日出荷
用途アイススプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)23寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】40×31×2、【本体】130×31×28、【柄】77×13×2
ソーダスプーン アークランドサカモトソーダスプーンアークランドサカモト
359税込395
1個
翌々日出荷
用途ソーダスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)25寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】35×25×3、【本体】195×26×13、【柄】135×12×3
デザートスープスプーン アークランドサカモトデザートスープスプーンアークランドサカモト
379税込417
1個
翌々日出荷
用途デザートスープスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)48寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】57×50×4、【本体】173×50×26、【柄】105×15×3
グレープフルーツスプーン アークランドサカモトグレープフルーツスプーンアークランドサカモト
359税込395
1個
翌々日出荷
用途グレープフルーツスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】48×29×3、【本体】150×29×22、【柄】90×13×3
ベルト・リング アークランドサカモトベルト・リングアークランドサカモト
179税込197
1個
翌々日出荷
用途小物の落下防止、紛失防止に仕様軽量材質鉄+ポリエステルブラック/シルバータイプアルミカラビナ用アクセサリーリング寸法(mm)約32
キーリングセット アークランドサカモトキーリングセットアークランドサカモト
259税込285
1個
翌々日出荷
用途小物の落下防止、紛失防止に仕様キーリング:3個付材質シルバータイプアルミカラビナ用アクセサリーリングサイズ約24mm