9ページ目:

540件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油引セット大用替芯 アークランドサカモト油引セット大用替芯アークランドサカモト
659税込725
1個
翌々日出荷
用途ステン油引セット大用の替芯材質本体:ステンレス鋼 糸:綿寸法(mm)(約)D60×W47×H35アイボリー/シルバー質量(g)(約)19サイズ(mm)Φ34×H10(キャップ部)
穴明きレンゲ アークランドサカモト穴明きレンゲアークランドサカモト
539税込593
1個
翌々日出荷
用途ラーメンや麺類などの具を食べる際にその他柄フック付材質ステンレス鋼シルバー質量(g)20対応食洗機寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×30、【柄】100×16×4
穴無しレンゲ アークランドサカモト穴無しレンゲアークランドサカモト
539税込593
1個
翌々日出荷
用途中華料理やラーメンなどを食べる際にその他柄フック付材質ステンレス鋼シルバー質量(g)24対応食洗機寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×26、【柄】100×16×4
バターナイフ アークランドサカモトバターナイフアークランドサカモト
299税込329
1個
翌々日出荷
用途バターナイフ仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×19×12、【枝】56×19×2、【柄】83×13×3
焼酎マドラー アークランドサカモト焼酎マドラーアークランドサカモト
239税込263
1個
翌々日出荷
用途焼酎用のマドラー仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)(約)D186×W17×H20、柄:(約)D170×W9×H2、頭:(約)D20×W16×H2シルバー質量(g)(約)16
グラシンケース アークランドサカモトグラシンケースアークランドサカモト
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途お菓子作りや、お弁当などの食品容器として材質グラシン紙形状丸型ホワイトタイプカップ:深型入数(枚)1000
砥石 アークランドサカモト砥石アークランドサカモト
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途ステンレス刃物用の荒・中砥ぎに付属品研ぎ台材質砥粒
鎌 アークランドサカモトアークランドサカモト
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途柔らかい雑草を刈る際に仕様特殊刃付ナチュラルウッド/ブラック/シルバー材質(柄部)木材材質(刃)
鎌 アークランドサカモトアークランドサカモト
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途除草作業に仕様鋼付、三角形の形状により狭い場所や角の草も刈り取りやすい材質頭部:刃物鋼 柄部:天然木形状三角ウッド
紙ヤスリ アークランドサカモト紙ヤスリアークランドサカモト
259税込285
1個
翌々日出荷
用途木工の下地研磨、木工の表面仕上げ材質本体:Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド粒度#60/#120/#240各3枚ずつ寸法(mm)140×115ブラウンタイプ紙ヤスリ入数(枚)9
防護服 アークランドサカモト防護服アークランドサカモト
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ほつれにくい縫合方法
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に材質【本体】ポリプロピレン、ポリエチレン形状フード形状ホワイトサイズS胸囲(cm)84~92身長(cm)164~170生地薄い、動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
鉈柄 桂付 大 アークランドサカモト鉈柄 桂付 大アークランドサカモト
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
用途一般なた用柄仕様桂付適合東型なた両刀135mm、東型なた片刃135mm、その他材質柄:本樫長さ(mm)220ウッド
鉈柄 桂付 中 アークランドサカモト鉈柄 桂付 中アークランドサカモト
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途一般なた用柄仕様桂付適合サヤ入りなた・サヤ入りなた両刃165mm・180mm・210mm、地型なた・ハシ付きなた180mm、その他材質柄:本樫長さ(mm)180ウッド
三日月鎌 鋼付 180mm アークランドサカモト三日月鎌 鋼付 180mmアークランドサカモト
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
柄が長く立ったまま使用できるため腰や膝に負担をかけにくい
用途軟らかい草の除草作業に仕様鋼付材質刃:SK-5複合材ウッド刃長(mm)180柄長さ(mm)約330刃の種別三日月鎌
鉈柄 桂付 小 アークランドサカモト鉈柄 桂付 小アークランドサカモト
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途一般なた用柄仕様桂付適合木柄竹割なた165mm、その他材質柄:本樫長さ(mm)150ウッド
ステンレスボール アークランドサカモトステンレスボールアークランドサカモト
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
用途小麦粉などの粉を混ぜる材質本体:ステンレスシルバー特性ステンレス製で錆びにくい
保護ゴーグル アークランドサカモト保護ゴーグルアークランドサカモト
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
用途目の保護に材質フレーム:軟質ビニール(ベンチレーター付)形状ゴーグル型フレーム部:ブラック レンズ:クリア機能UVカットレンズ、マスク対応、メガネ対応材質(レンズ)ミストレスレンズ(0.8mm)、セルロースレンズ(0.6mm)
フェイスシールド アークランドサカモトフェイスシールドアークランドサカモト
749税込824
1個
翌々日出荷
用途草刈り作業時の保護面に仕様素材はポリカーボネート、視界を妨げにくいクリアブルー、不意の飛来物から顔をガード形状防災面クリアブルー材質(シールド)ポリカーボネート
保護メガネ アークランドサカモト保護メガネアークランドサカモト
779税込857
1個
翌々日出荷
用途目の保護に形状一眼型
茶こし アークランドサカモト茶こしアークランドサカモト
559税込615
1個
翌々日出荷
用途かつおぶし、煮干等の煮出しの際に仕様おも湯作り、麦茶、紅茶、日本茶の茶こしに、昆布の出し取り、みそこしに材質本体:ステンレス寸法(mm)65シルバー
トンボ アークランドサカモトトンボアークランドサカモト
669税込736
1個
翌々日出荷
用途クレープの生地をのばす際に仕様朴の木を使用材質本体:朴の木幅(mm)200ウッドタイプ丸型
左官ブラシ アークランドサカモト左官ブラシアークランドサカモト
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷
ウッド主な用途農機具や左官道具を洗う際に
刷毛 アークランドサカモト刷毛アークランドサカモト
989税込1,088
1個
翌々日出荷
仕様フック穴付き材質接合部:ステンレス、柄:天然木厚さ(mm)15全長(mm)215ウッドタイプ中厚タイプ毛丈(mm)50材質(毛)豚毛毛幅(mm)75主な用途塗装用
鉄工用ノスドリル アークランドサカモト鉄工用ノスドリルアークランドサカモト
5,188税込5,707
1本
翌々日出荷
一定のシャンク径で大きい穴をあけることができます。切削抵抗が減り長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等材質HSS鋼
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
649税込714
1本ほか
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ステンレスドリル アークランドサカモトステンレスドリルアークランドサカモト
739税込813
1本
翌々日出荷
溝長を短く、心厚を厚くしドリルの剛性を高めたことで、驚異的な寿命アップが図れます。素材は理研の高コバルトハイス鋼(HSCo)を使用しています。切削抵抗が減り長寿命。
用途ステンレスの穴あけに材質高コバルトハイス鋼(HSCo)シャンク形状ストレートシャンク
3Wayエアーチャック アークランドサカモト3Wayエアーチャックアークランドサカモト
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。
用途自転車用タイヤのエアー充填に仕様3WAYタイプバルブ型式英式、米式、仏式プラグ20型プラグ適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車バルブ対応:英式、米式、仏式
鎌砥石 アークランドサカモト鎌砥石アークランドサカモト
719税込791
1個
翌々日出荷
かま、庖丁、園芸用刃物等の刃物のお手入れに。かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒・中仕上げ。
用途かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒・中仕上仕様鎌の安全な研ぎ方:砥石の中央部より下の方で研いでください。庖丁の研ぎ方:庖丁の研ぎ方:庖丁をゆっくり動かし、角度を変えずに刃先全体を研ぎます。付属品ヒモ使用方法ご使用前に砥石を水に浸し、充分に水分を含ませます。粒度180/320質量(g)268砥石寸法(mm)奥行135×幅40×高さ30
WORKMASTER 腰袋3段 アークランドサカモトWORKMASTER 腰袋3段アークランドサカモト
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
道具をコンパクトに収納。軽量で丈夫な3段式腰袋です。夜間作業に便利な、リフレクト(反射)ライン入りです。前面1680デニール生地で強度アップサイドポケット2ヶ付です。
用途道具をコンパクトに収納仕様軽量で丈夫な3段式腰袋、夜間作業に、リフレクト(反射)ライン入り、前面1680デニール生地で強度アップ、サイドポケット2ヶ付、セーフティコード等取付用カン、1ヶ付質量(g)242寸法(縦×横×奥行)(mm)(約)242×220×115
GREATTOOL セーフティワイヤー アークランドサカモトGREATTOOL セーフティワイヤーアークランドサカモト
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
用途高所作業時の工具落下防止等安全荷重(kg)0.5以下最大伸長(mm)約1100自然長(mm)約320質量(g)約25タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.5被覆外径(mm)(約)2.0
GREENCROSS 保護メガネ アークランドサカモトGREENCROSS 保護メガネアークランドサカモト
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用により、すき間なくフィットします。上部ひさしカバーに加え、ノンスリップラバーテンプル採用でフィット感がUPしました。ノーズパッドの左右付け替えで、鼻幅が2サイズ選べるデュアルフィットノーズです。
用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、ワイドな視界、ノーズパッド、くもり止め、イヤーパッドレンズ双球面レンズ規格JIS規格品メーカー山本光学
GREENCROSS 保護メガネ アークランドサカモトGREENCROSS 保護メガネアークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用により、すき間なくフィットします。上部ひさしカバーで防護性能をUPしました。ノーズパッドの左右付け替えで、鼻幅が2サイズ選べるデュアルフィットノーズです。
用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、ワイドな視界、ノーズパッド、くもり止めレンズ双球面レンズ規格JIS規格品メーカー山本光学アズワン品番64-3672-61
職人作 ホルダーベルト付仮枠袋 アークランドサカモト職人作 ホルダーベルト付仮枠袋アークランドサカモト
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
曲尺やスケール等が差せるホルダーベルト付です。
用途工具等の収納に仕様ホルダーベルト付、固定ベルト付、底型R加工でスレ防止ベルトホルダーベルト:コンベを引っ掛けられる、固定ベルト:曲尺をおさえる加工レザー加工(レザー部撥水仕様)収納数8アズワン品番64-3675-12
職人作 スリム電工袋 アークランドサカモト職人作 スリム電工袋アークランドサカモト
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
レザータイプの1段式腰袋です。
用途工具等の収納に仕様Dカン付、底型R加工でスレ防止、レザー加工(レザー部撥水仕様)収納数4ベルト通し幅(mm)約70迄対応アズワン品番64-3675-10
職人作 差付コンパクト腰袋 アークランドサカモト職人作 差付コンパクト腰袋アークランドサカモト
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
レザータイプの工具差付腰袋です。固定用スリット穴付の為、腰袋のズレを抑えます。
用途工具等の収納に仕様取手付ベルト固定用スリット穴付収納数7(工具差6か所)ベルト通し幅(mm)通常:約60迄対応、約50迄対応(スリット穴使用時)アズワン品番64-3675-11
職人作 強化型サポートベルト アークランドサカモト職人作 強化型サポートベルトアークランドサカモト
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
ベルトを通す際に腰への負担を軽減する、サポートベルトです。腰回りの収納機能付です。ベルト通し数は9か所(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数は3か所、金具取付けループ数は10か所と、収納上手なサポートベルトです。
用途ベルトを通す際に腰への負担を軽減仕様ベルト通し数:9(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数:3、金具取付けループ数:10カ所、安定感を出すため、強化芯入り使用方法ループ:カラビナや丸カン等の取り付けに
職人作 落下防止ハイスリム接続コード アークランドサカモト職人作 落下防止ハイスリム接続コードアークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チョイ長仕様でテンションを軽減します。ラチェットレンチ等、小さな穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に耐荷重(kg)約1仕様ナス環とワイヤー形状のペア長さ(mm)約650~1,540
職人作 落下防止ハイスリムマル環 アークランドサカモト職人作 落下防止ハイスリムマル環アークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に耐荷重(kg)約1仕様ナス環と丸環のペア長さ(mm)約650~1,540
職人作 落下防止ハイスリムナス環 アークランドサカモト職人作 落下防止ハイスリムナス環アークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チョイ長仕様でテンションを軽減します。モンキーレンチ等、大きな穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に耐荷重(kg)約1仕様大きさが異なる2つのナス環タイプ長さ(mm)約650~1,540
WORKMASTER のみ巻 アークランドサカモトWORKMASTER のみ巻アークランドサカモト
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
帆布製ののみ巻。
用途作業時の工具収納等に仕様ひも付質量(g)86種類帆布製のみ巻