カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- アークランドサカモト
- brembo(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- イハラサイエンス(1)
- コガネイ(3)
- コクヨ(2)
- ハイロジック(2)
- ホームテイスト(1)
- 千代田通商(6)
- 馬印(1)
「uy8」の検索結果
特価
関連キーワード

ユニオンワイ
アークランドサカモト¥589税込¥6481個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンワイ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
チューブフィッター 異形 ユニオンワイ
アークランドサカモト¥579税込¥6371個翌々日出荷空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)材質本体:難燃性PBT形状違径ユニオンワイ色ブラック最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-5~+60適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら