10ページ目:

4,123件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90Lアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ガラス質量(g)28000コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100記号フォースター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E17 小丸球アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17使用場所屋内用
オフィスシュレッダー OF23 アイリスオーヤマオフィスシュレッダー OF23アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約30トラスコ品番835-9337材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール質量(kg)18ホワイト/シルバー電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600消費電力(W)(50/60Hz)500/600定格時間(分)15細断速度2.6m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚投入口幅(mm)210最大細断枚数23枚関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合待機電力(W)1.0カットサイズ(mm)4.0×34リバース機能あり最大投入幅A4
取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 アイリスオーヤマ取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。 取手付きなので買い物かごとしても使用できます。 積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし材質ポリプロピレン
加湿空気清浄機 23畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
4,490税込4,939
1台
当日出荷から3日以内出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)485定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能
モジュールボックス扉付 アイリスオーヤマモジュールボックス扉付アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
中身を隠して、お部屋をすっきり見せる扉付きタイプのモジュールボックスです。リビングや子供部屋など、物があふれがちなお部屋で活躍します。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)間口(mm)366棚有効内寸法(mm)342×260×226
LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマLED防犯灯 自動点滅器内蔵アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
メタルラック(R)専用 メタルミニキャスター 適合ポール19mm アイリスオーヤマメタルラック(R)専用 メタルミニキャスター 適合ポール19mmアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4個)
当日出荷
【ポール直径19mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルミニ専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番359-8217材質ナイロン樹脂取付高(mm)約52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×40×77関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約19
制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mmアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
高さ(mm)1610幅(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×340×1610(※アジャスター取り付け時)、1200×340×1660(※キャスター時サイズ)質量(g)3810材質フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン脚の種類キャスター関連資料取説_SRK-1612KR(2.71MB)
ステンレス室内物干し パラソル3段 アイリスオーヤマステンレス室内物干し パラソル3段アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1個
予約販売
省スペースでもしっかり干せるステンレス室内物干しパラソル3段タイプです。 小物だけを干したいときは取り外してピンチハンガーとしても使用可能です。 最上段のピンチハンガーバーにはハンガーにかけた衣類も干せて便利です。 洗濯物の長さに合わせてタオルハンガーの高さを自由に調節できます。 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。 工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体10、ピンチハンガー1本あたり0.5(計2)、タオルハンガー1本あたり0.25(計8)収納時寸法(mm)Φ180×2020アズワン品番65-1985-02干す量4人分(目安)
高圧洗浄機 本体側カップリング アイリスオーヤマ高圧洗浄機 本体側カップリングアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8292適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604材質ABS質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光
クローゼットチェスト アイリスオーヤマクローゼットチェストアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
クローゼットにぴったりサイズのチェストです。収納するスペースや量に合わせて段数を組み替えられます。工具不要で簡単に組み立てが可能です。フレーム、引き出し、天板、キャスターを組み合わせて完成します。移動に便利なキャスター付きです。
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン、スチール寸法(mm)キャスターなし3段の場合:390×500×590ホワイト/クリア質量(g)3490耐荷重(kg)3段の場合:全体14、天板2、引き出し1段あたり4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×637引出し内寸法(mm)318×450×162収納数バスタオルなら3枚、セーターなら3枚/段棚段数(段)3
LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマLED電球 ボール電球アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光
リフォームトイレ アイリスオーヤマリフォームトイレアイリスオーヤマ(20件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト材質ポリプロピレン
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
メタルラックミニ用クリアシート アイリスオーヤマメタルラックミニ用クリアシートアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
材質PVC厚さ(mm)1関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
カートランク 車載収納 85L アイリスオーヤマカートランク 車載収納 85Lアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入りにくい設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)390関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)450
ステンレス一本竿 アイリスオーヤマステンレス一本竿アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類物干竿材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
バックルボックス アイリスオーヤマバックルボックスアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 120cm 1.8cmアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から11日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証アイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1セット(2台)
3日以内出荷
【ボリュームディスカウント】【2台セット】【スピーカー付き】【3年保証】事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1
RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーン アイリスオーヤマRVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーンアイリスオーヤマ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。
材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)280関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
9,990税込10,989
1個
当日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量適合床面積22畳風量調整6段階リモコン関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振上下首振切タイマー2/4/8時間リズム風
プラダン 450×300mm アイリスオーヤマプラダン 450×300mmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5枚)
当日出荷から11日以内出荷
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)450厚さ(mm)4高さ(mm)300材質ポリプロピレン寸法(mm)約450×300×4関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
ブルーシート  ♯3000 アイリスオーヤマブルーシート ♯3000アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷から7日以内出荷
レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。 アルミ製でサビに強いハトメが付いています。完全防水。
材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3厚さ#3000関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
移動に便利なハンドル付きのワゴンです。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。レッド高さ(mm)975材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)410間口(mm)670段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)キャスター自在×4引出しなし
モニター台 アイリスオーヤマモニター台アイリスオーヤマ
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)1.2質量(g)1200間口(mm)497耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80コンセントなし引出しなし
モニター台 引出し付き アイリスオーヤマモニター台 引出し付きアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納! モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA幅(mm)590寸法(mm)590×264×130質量(kg)4.7質量(g)4650耐荷重(kg)天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2コンセントなし引出しあり
ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマディスプレイ壁掛け金具アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
当日出荷から7日以内出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。 用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁材質スチール(エポキシ粉体塗装)
全自動洗濯機 4.5kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 4.5kgアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース材質鉄、ABS樹脂質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835電源コード(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330防水性IPX4運転時間(分)所要:46標準使用水量(L)89、(標準水量)45洗濯/脱水容量(kg)4.5
シューボックス アイリスオーヤマシューボックスアイリスオーヤマ
599税込659
1個
当日出荷
クローゼット収納にぴったりのシューボックスです。溢れがちな靴の収納に最適です。前扉はフラットになるため、収納しやすく取り出しやすい設計です。
ナチュラル材質ポリプロピレン
段ボールBOX アイリスオーヤマ段ボールBOXアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質ダンボール形状A(みかん箱)入数(枚)10
養生ポリシート アイリスオーヤマ養生ポリシートアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から7日以内出荷
内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応)厚さ(mm)0.01クリア
ユニットケース ウエストケース収納 アイリスオーヤマユニットケース ウエストケース収納アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。 ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。 パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。
用途パーツ類の整理・整頓に。材質PP幅(mm)285グレー高さ(mm)278奥行(mm)73
アイリスポスト PH-350 アイリスオーヤマアイリスポスト PH-350アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
オールプラスチック製でサビず、耐候性にも優れています。 上フタ(カバー)ははね上げ式なので郵便物の取り出しが楽です。また、半透明のポリカーボネート製なので閉めた状態でも中身が確認できます。 開口部を広くとり、出し入れしやすくなっています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン上部カバー/ポリカーボネート朱色付属品取付ねじ×3本トラスコ品番437-0597質量(g)422寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×355
3way毛布 アイリスオーヤマ3way毛布アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
備えて安心ボタンの留め方で1枚3役
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mmブラウン質量(g)760関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
タンク式高圧洗浄機 アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
質量(kg)11.5ホワイト消費電力(W)1200タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525常用吐出圧力(MPa)7.5電源コード(m)5高圧ホース(m)8吐出水量(L/h)常用250、最大300最高許容圧力(MPa)11.2使用水温(℃)50関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)