絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,050件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルミニワゴン アイリスオーヤマメタルミニワゴンアイリスオーヤマ
7,698税込8,468
1台
当日出荷
メラミン棚板を使用したクロムメッキ仕上げのワゴンです。天板はメラミン樹脂のため、耐熱・耐水性に優れキズがつきにくくなっています。移動やタオル掛けに便利なハンガーバーは、天板よりも低い位置に取り付けられるので、作業時にも邪魔になりません。物が落ちにくいトレー型棚板2枚付きです。移動に便利なキャスター付きです。
間口(mm)350奥行(mm)600高さ(mm)835耐荷重(kg)静止時/全体:100、棚板1枚当たり:75、天板:50、ハンガーバー:10、走行時/全体:100材質天板/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン樹脂、固定部品/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×600×835耐熱温度(℃)約100(メラミン棚板)ポール径(Φmm)約19
メタルラックミニ用三角アジャスター 4個セット アイリスオーヤマメタルラックミニ用三角アジャスター 4個セットアイリスオーヤマ
558税込614
1セット(4個)
当日出荷
メタルミニ専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
用途ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番404-7974材質スチール(亜鉛メッキ)・発泡ウレタン幅(mm)40高さ(mm)37質量(g)50奥行(mm)40ねじTUNC1/4高さ調節1.1~2.1cm関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約19
シャワーポット アイリスオーヤマシャワーポットアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブリキジョーロをモチーフにしました。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使いかたができます。カラフルなラインナップ。
容量(L)約3.8材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス寸法(mm)約420×195×243
レリーフプランター アイリスオーヤマレリーフプランターアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレン
ポリタンクボックス アイリスオーヤマポリタンクボックスアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。 フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。 好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。適合市販ポリタンク20L×1個トラスコ品番351-4226質量(kg)1.52有効内寸(mm)298×365×510内容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×596
タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマタイヤラック カバー付アイリスオーヤマ(32件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)120
ヒートジャケットセット アイリスオーヤマヒートジャケットセットアイリスオーヤマ
9,598税込10,558特価
1着
当日出荷から3日以内出荷
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したジャケットとモバイルバッテリーのセットです。モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ファスナーポケットが2つ付いています。ヒーターなしでもあたたかいジャケットとしても着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
付属品(モバイルバッテリー)USB-A-micro-Bケーブル(約12cm)寸法(mm)(約)モバイルバッテリー:幅52×奥行25×高さ104ブラック質量(g)モバイルバッテリー:175定格消費電力(W)10入力電圧(V)5定格出力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.4A使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合定格入力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.0A待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
ダンボール簡易トイレ アイリスオーヤマダンボール簡易トイレアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
断水時などの非常時に組み立てるだけですぐに使用できる段ボール製の簡易トイレです
内容トイレ本体:1個、凝固剤:10個、汚物袋:12枚、ポケットティッシュ:3個耐荷重(kg)250関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
上開き式冷凍庫 142L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)25定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)60/58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860電源周波数(Hz)50/60扉開閉方式上開き式年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77定格内容積(L)142
小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
タブレット 8インチ アイリスオーヤマタブレット 8インチアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載〇4000mAhバッテリー画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書ブラック質量(g)360ディスプレイ8インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)4000関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE08D2M64-V1B(1.41MB)定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 18畳 首振りアイリスオーヤマ
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
スタンドテレビ台 アイリスオーヤマスタンドテレビ台アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ)質量(g)11700耐荷重(kg)テレビ:(約)35/棚板:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1034~1150角度調整範囲左右35ずつ対応インチサイズ32型~55型
冷凍冷蔵庫 230L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230Lアイリスオーヤマ
62,980税込69,278
1台
9日以内出荷
冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、製氷皿適合冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(kg)52ホワイト高さ(mm)1665奥行(mm)627間口(mm)544定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0周波数(定格電源)50/60Hz冷却方式ファン式保証期間お買い上げ日より1年間年間消費電力量(kW)310h/年省エネ基準達成率(%)1.06定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87
カラースチールシェルフ ラック アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ラックアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
【幅80cm×奥行30cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組立】インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラックです。丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。
材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装高さ(mm)1618(アジャスター装着時)奥行(mm)300間口(mm)800本体質量(g)11500棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15総耐荷重(kg)75
ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【猫】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【猫】アイリスオーヤマ
259税込285
1個
3日以内出荷
【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、猫のデザインです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ除草剤用電池式噴霧器アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)サンドイエロー質量(g)1136種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310ノズル長(cm)83
クレンジングタオル BOXタイプ アイリスオーヤマクレンジングタオル BOXタイプアイリスオーヤマ
399税込439
1個
5日以内出荷
ふんわりやわらかな肌触りのクレンジングタオルです。使い捨てなので衛生的です。クレンジングや洗顔後の拭き取り、マニキュア落としやフェイスパックにもお使いいただけます。シートにはエンボス加工が施され、水分や汚れをしっかり拭き取ります。厚手で丈夫な使い心地で、汚れの拭き取りや清掃にもお使いいただけます。吸水力が高く、水分を吸収しても破れにくいです。ティッシュのように1枚ずつ切れています。片手で取り出せます
枚数70枚入シートサイズ(mm)200×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×105×75主要材質レーヨン
HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックスアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日
用途食品、飲料の保冷に。
使い捨て防水シーツ アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
549税込604
1袋(5枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。おしっこ約1回分(※150cc)をしっかり吸収します。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。一般的な介護用シングルベッドにぴったりのサイズです。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
適合範囲腰から太ももまで
DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマDAILY FIT MASK ふつうサイズ 30枚入アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(30枚)
当日出荷
国産の不織布プリーツマスクです。 マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型サイズふつう質量(g)2.5入数(枚)30適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42205070構造3層寸法(縦×横)(mm)90×165対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色アイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED設置場所屋内専用センサー感知方式赤外線受動式センサー寸法(Φ×mm)約95×37質量(g)103、取り付けプレート:約20材質ポリカーボネート光源色昼白色光源0.5W-LED×4個全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月保証期間お買い上げ日より1年間機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯センサー感知範囲約2.5まで角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40プレート寸法(mm)約Φ91×H7付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)ホワイト消費電力(W)0.5設置方式ねじ止め
サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
6,290税込6,919
1個
当日出荷
【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296質量(g)2000電圧(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間コード長さ(m)1.5関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
メタルミニ ボール型キャスター アイリスオーヤマメタルミニ ボール型キャスターアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1台
当日出荷
小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。4個のうち2個がストッパー付きです。
セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個寸法(mm)60×45×75(ストッパーなし)耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり)関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)19
高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1台
当日出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
まるごとささみジャーキー アイリスオーヤマまるごとささみジャーキーアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(1kg)
翌々日出荷から10日以内出荷
肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み応えのよいハードタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、噛み切りやすいソフトタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
手提げ金庫B7 アイリスオーヤマ手提げ金庫B7アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリーン購入法適合商品のB7サイズ手提げ金庫です。 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
ブルー質量(g)540内寸法(mm)135×100×45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85収納サイズB7施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠グリーン購入法適合
スチールウッドラック アイリスオーヤマスチールウッドラックアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から3日以内出荷
木とスチールを組み合わせたビンテージスタイルのラックです。 自由度の高いオープンラックなので、木棚やディスプレイラック、間仕切りにもお使いいただけます。 ラックを組んだままの状態で簡単に棚板位置を変更することができます。
材質スチール、プリント紙化粧パーティクルボード
トイレ用サポート手すり アイリスオーヤマトイレ用サポート手すりアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。 工事不要で簡単に設置ができます。 設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。 左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。 手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレンホワイト質量(g)6200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
自動製氷機クリーナー 氷キレイ アイリスオーヤマ自動製氷機クリーナー 氷キレイアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
給水タンクに入れるだけで製氷機の清掃・除菌ができます。食品に使用されている成分で作ったので安心・安全です。
使用場所製氷機材質洗浄成分(クエン酸、リンゴ酸、梅酢、酸性イオン化水)、赤シソエキス、クチナシ黄内容量(mL)150使用の目安標準使用量:水300mLに対して本品150mL
ネット通販ボックス アイリスオーヤマネット通販ボックスアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質ポリプロピレン
オフィスキャビネット アイリスオーヤマオフィスキャビネットアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネットです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しており、移動に便利なキャスター付きです。
材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチールブラックキャスターあり棚段数3段グリーン購入法適合収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊施錠あり
オフィスキャビネット アイリスオーヤマオフィスキャビネットアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネット深型2段タイプです。インナーケースやA4ファイルの収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しています。移動に便利なキャスター付きです。
トラスコ品番364-0299材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチールキャスターありグリーン購入法適合収納の目安A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊施錠あり
CBボックス コーナータイプ アイリスオーヤマCBボックス コーナータイプアイリスオーヤマ
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
省スペースで使用できる、コーナー用のカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。 お客様組み立てとなります。
古くなった土の再生材 アイリスオーヤマ古くなった土の再生材アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20L)
4日以内出荷
使い古しの土を再利用できるようにするだけでなく、植物が植えられている状態でも土の状態を改善し、植物を元気にする再生材です。水はけや肥料もちの悪い土を改善します。長持ちする有効成分が浸透して、土の上に撒くだけでも効果を発揮します。10Lでプランター(650タイプ)約6個分です。再生する場合は古い土に1割程度混ぜ込んでください。
内容量(L)20配合腐葉土、活性炭、有機肥料成分
プラダン 910×450mm アイリスオーヤマプラダン 910×450mmアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
4日以内出荷から10日以内出荷
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)450材質ポリプロピレン寸法(mm)約910×450×4ケース容量(L)8.4関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
カラー編みバスケット 深型 アイリスオーヤマカラー編みバスケット 深型アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
CBボックス(カラーボックス)のインナーボックスとして使えるカラー編みバスケットです。 ストロー素材のバスケットでサイズは2サイズあります。
材質ポリエチレン、スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×260
メタルラックコネクター アイリスオーヤマメタルラックコネクターアイリスオーヤマ
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
メタルラック専用のコネクターです。メッシュパネルの取りつけや棚板の連結に使用します。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018Jトラスコ品番385-2822材質スチール(クロムメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26×38関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ホームロッカー用スチール棚板850用 アイリスオーヤマホームロッカー用スチール棚板850用アイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
ホームロッカーHL-850V、HL-850EVN用のスチール棚板です。
適合本体HL-850EVN