28ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,124件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンディライト アイリスオーヤマLEDハンディライトアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウムグレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24
冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネルアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
材質ポリカーボネート樹脂
高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ アイリスオーヤマ高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプアイリスオーヤマ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
高耐荷重メタルラック専用の棚板です。 耐荷重300Kgを実現しました。
材質スチール(クロムメッキ)高さ(mm)40耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。充電時間(分)60商品タイプ本体+バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015定格電圧(V)DC10.8充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500
壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ壁掛け扇 メカ式アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1台
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30機能風量調節・上下角度調節・左右首振り羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38首振角度(°)下40、左右80ホワイト質量(g)2600電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-17左右首振上下角度調整
ヘルシーステップ アイリスオーヤマヘルシーステップアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
199税込219
1個(375g)ほか
翌々日出荷
合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。
質量(g)430寸法(Φ×高さH)(mm)Φ75×103
もの干しブロー台 アイリスオーヤマもの干しブロー台アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
倒れにくい安定設計のブロー台です。水で14kg、砂で15kg入ります。(支柱は別売りです。)
ベージュ質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×320×160
バスケットラック アイリスオーヤマバスケットラックアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
予約販売
2段式のバスケットラックです。 別売品のランドリーバスケット(LB-42、M,L)に適したサイズで、洗濯物の分別ができます。 キャスター付きなので移動に便利です。
ホワイト質量(g)1516耐荷重(kg)全体15、上段7、下段8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×310×780
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME  単1 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単1アイリスオーヤマ
459税込505
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単1形使用推奨期限10年
たっぷり室内物干し アイリスオーヤマたっぷり室内物干しアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
省スペースなのにたっぷり干す事ができます。使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能です。チェストを入れてハンガーラックとしてもお使い頂けます。サーキュレーターと併用すると、早乾きの効果があります。キャスター付きなので重い洗濯物も簡単に移動が可能です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、スチールパイプ(粉体塗装)、ABS使用の目安(干す量)シャツ等:25枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物20枚
スチール フロアケース アイリスオーヤマスチール フロアケースアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
深型6段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレンホワイト棚段数深型6段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×310×80なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×605
プランター アイリスオーヤマプランターアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1セット(30個)
翌々日出荷
メッシュ構造で、通気性に優れたプランターです。
材質ポリプロピレン容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×210×160
鼻腔拡張テープ 肌色 アイリスオーヤマ鼻腔拡張テープ 肌色アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
499税込549
1箱(20枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。 睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。 試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ! 成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。 肌になじむ肌色タイプ。
寸法(高さH×幅W)(mm)約20×56材質粘着剤:アクリル系タイプ肌色
マイキット アイリスオーヤママイキットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンドツール・小物・パーツの収納に適しています。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いているので、収納力に優れています。
質量(kg)0.882クリア/ブラック材質(本体)PP質量(g)882耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)190
メタルラックマウストレー アイリスオーヤマメタルラックマウストレーアイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
メタルラック専用のコルク付きマウストレーです。ポールに取り付けて使用します。固定部品1組付きです。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J材質スチール(クロムメッキ)、コルク、ABS樹脂高さ(mm)40耐荷重(kg)マウストレー/5関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
ピーポット アイリスオーヤマピーポットアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷から3日以内出荷
可愛らしいイメージとポップなカラーの水さしです。
容量(L)約1材質ポリプロピレン寸法(mm)約258×148×120質量(g)135
ステンレスタイヤラック アイリスオーヤマステンレスタイヤラックアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタールブラック耐荷重(kg)約120
小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 昼白色アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra85
グロー直管 15形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼光色アイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)93形式15形定格消費電力(W)7全光束(Lm)1100定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×436演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)157.1
キャスター付きワゴン アイリスオーヤマキャスター付きワゴンアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
高さ調整可能で収納物にあわせて使用できるキッチンワゴンです。2.5cm間隔調整可能です。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。お客様組み立てとなります。
材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ポリプロピレン質量(g)4300耐荷重(kg)全体45(1段:15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×360×808内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【かご】378×278×69
空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 16畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)3.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410騒音値(dB)【弱/中/強】21/34/49寿命【フィルター】2年
組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mm アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mmアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
【幅36×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。
耐荷重(kg)75(棚板1枚あたり25kg)関連資料組立簡単連結スチールラック(0.45MB)
TRAILBOX 800【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマTRAILBOX 800【耐荷重80kg】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
材質ポリプロピレン質量(g)3410容量(L)57耐荷重(kg)80内寸(mm)約646×267×272寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)788×376×328フタ付き関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)スタッキング外寸(幅×奥行×高さ)(mm)788×376×328
タブレット 8インチ アイリスオーヤマタブレット 8インチアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載〇4000mAhバッテリー〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9ディスプレイ8インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
薄型モバイルバッテリー5000mAh アイリスオーヤマ薄型モバイルバッテリー5000mAhアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
【マグネット式】【薄さ0.9cm】【軽量118g】【ワイヤレスイヤホン充電対応】【残量デジタル表示】 MagSafe対応の業界最薄・最軽量級のモバイルバッテリーです。 薄さたったの0.9cmでポケットティッシュより小さいサイズ感! ワイヤレス充電対応で充電したまま使っても邪魔にならなず、ポケットにしまえる薄さでポケットに入れたまま充電も可能です。 電池残量は数字で表示されるので細かい残量までひと目で分かるので安心。 ケーブルを使用した充電も可能、18Wの高出力で急速充電にも対応します。
ブラック質量(g)113最大出力(W)TypeC 20、MagSafe 10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×70×8.9最大入力(W)18バッテリー容量(mAh)5000端子TypeC 1
カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマカラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
ごみ箱上の無駄なスペースを有効活用し、付属パーツで使い方自由自在!小物も起きやすく汚れも手入れしやすいクリアシート付きです。スライドレール付きなので炊飯器や上ふた収納を置いたまま使用できます。棚は好きな高さに調整が可能でペールに限らずシュレッダーや収納チェスト置いたり、冷蔵庫上ラックとしても活用できます。工具不要で組立簡単です。
付属品ウッドボード×1、クリアシート×2 スライドレール用・棚板用)、S字フック×2、コネクター×2、メッシュパネル W330×H530mm耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5
組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 アイリスオーヤマ組立簡単! スチールワゴン 持ち手付アイリスオーヤマ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
約30秒で簡単に組み立てができ、すぐに使用できるスチールワゴンです。(※アイリスオーヤマ調べ、開梱時間は含めない)組み立ては本体を開いてロックパーツをはめ、キャスターを取り付けるだけの3ステップです。かごはほこりが溜まりにくく通気性がよいパンチング仕様です。キャスター付きで移動がラクにできます。キャスター2個はストッパー付きです。頑丈なスチール製で、表面はサビに強い粉体塗装。キズやサビに強くお手入れも楽ちん。コンパクトで使い勝手がよいため、キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。ハンドル取っ手付きなのでラクに移動が出来ます。
材質樹脂部:ポリプロピレン、ポリカーボネート、金属部:金属(鋼)(ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂塗装)質量(kg)3.5耐荷重(kg)全体21、1段あたり7キャスターあり(ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×276×836内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×266×63間隔(mm)【かご】285ロック機構あり収納の目安かご1段あたり:ペットボトル500mL 12本
サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 18畳 首振りアイリスオーヤマ
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
パイプハンガー アイリスオーヤマパイプハンガーアイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
掛けるものやスペースに合わせて高さ・幅の調整可能。段違いの2列収納でたっぷり収納!
質量(g)3230耐荷重(kg)24(サイドバー1×4・ハンガー部分10×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1300×440×900~1500収納の目安ワイシャツ:28着 ジャケット:20着
自転車スタンド 1台タイプ アイリスオーヤマ自転車スタンド 1台タイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置けるスタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510ブラック高さ(mm)220奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)970適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
ぽかぽか家族 貼るミニ アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るミニアイリスオーヤマ
249税込274
1袋(10枚)
当日出荷
片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
ベージュ質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 12畳上下調色アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100消費電力(W)44.6定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~12畳切タイマー30分
ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマペット用防臭袋 SSサイズ200枚入りアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
7層構造でしっかり防臭できるペット用防臭袋です。イヤなニオイを外に漏らさず、室内のニオイのお悩みを解決します。お散歩に出かける際やペットシーツや猫砂の処理など、さまざまなシーンで大活躍します。口を結んでそのままゴミ箱へ燃えるゴミとして一緒に処理可能です。袋のカラーはホワイトです。
厚さ(mm)約0.02質量(g)1.8枚数200枚入り耐冷温度(℃)-30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×270
ペット用マナー袋 300枚入り アイリスオーヤマペット用マナー袋 300枚入りアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1袋
4日以内出荷
紙のままトイレに流せるペット用マナー袋です。簡単にうんちをキャッチでき、ペットのお散歩や旅行先でも手軽に持ち歩けます。ポリ袋に手を入れてつかむので手が汚れず衛生的です。ポリ袋に包んで持ち帰り、紙袋を取り外せばトイレに流すことができるので処理が簡単です。お徳用300枚入です。
寸法(mm)ポリ袋:約200×297(厚さ:9μ)、紙袋:約230×200(目付け:17g/m2)質量(g)4.4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×300
ベーシックデスク 幅120×奥行40cm アイリスオーヤマベーシックデスク 幅120×奥行40cmアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
広々使えるサイズ感でです。 デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。 デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ! ※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で がたつきを防止します。 安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、 デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)1200質量(kg)10.84高さ(mm)700奥行(mm)400耐荷重(kg)50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×700製品質量(g)10400材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)関連資料取説_ベーシックデスク(2.88MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×400×700総耐荷重(kg)50
伸縮棚 アイリスオーヤマ伸縮棚アイリスオーヤマ
990税込1,089
1台
翌々日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト
ナノエアーマスク 立体 ふつう 20枚入 アイリスオーヤマナノエアーマスク 立体 ふつう 20枚入アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱
3日以内出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします(※マスク本体部のみの性能です)。ナノファイバー加工の中間層を採用し、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型ホワイト入数(枚)20寸法(幅W×高さH)(mm)105×138適合規格G42307009包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレンホワイト質量(g)18400電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚ダストボックス容量(L)30細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz)細断寸法(mm)約2×15投入口幅(mm)218最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604待機電力(W)1.5細断可能物コピー用紙最大投入幅218mm
天然ゴム手袋 Sサイズ  100枚 アイリスオーヤマ天然ゴム手袋 Sサイズ 100枚アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
天然ゴム製の使い捨て手袋です。薄手で伸縮性に優れ、薄く手にフィットします。天然ゴム製のため、やわらかく手に馴染み、指先の感覚を活かせます。左右兼用です。
材質天然ゴム全長(mm)220乳白サイズS質量(g)508入数(枚)100機能薄手・伸縮性中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)16