絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,048件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗える掛け布団カバー ワッフル アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー ワッフルアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ワッフル生地を使用している掛け布団カバーです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)
混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120
枕カバー ワッフル アイリスオーヤマ枕カバー ワッフルアイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ワッフル生地を使用している枕カバーです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。洗濯可能です。(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)
混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120
アイアンフレーム アイリスオーヤマアイアンフレームアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。
材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂ブラック耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)適合板厚(mm)棚板:約18~19
美フィットマスク ふつう 7枚入 アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつう 7枚入アイリスオーヤマ
299税込329
1個(7枚)
3日以内出荷から7日以内出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。小顔カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。バイカラーで耳ひもが差し色となり、ファッション性もアップします。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状プリーツ型質量(g)4.4入数(枚)7寸法(幅W×高さH)(mm)175×90構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
ケース 災対食 アイリスオーヤマケース 災対食アイリスオーヤマ
12,980税込14,018
1ケース(250g×36パック)ほか
翌々日出荷
常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×15×200賞味期限5年
ファン式冷凍庫 195L アイリスオーヤマファン式冷凍庫 195Lアイリスオーヤマ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます
材質鋼板、ABS、ガラス等ホワイト質量(g)46000容量(L)195間口(mm)475電圧(V)AC100消費電力(W)150(霜取装置入力)コード長さ(m)1.9定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652省エネ基準達成率(%)170
上腕式血圧計 アイリスオーヤマ上腕式血圧計アイリスオーヤマ
4,898税込5,388
1台(1台)
4日以内出荷
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴムサイズ(カフ)約15.4×50.8cm質量(g)240タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68分類管理医療機器保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式電磁弁による自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)加圧方式自動加圧減圧方式定降圧自動排気弁医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)約22~32cm医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
ポータブル電源 アイリスオーヤマポータブル電源アイリスオーヤマ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)315質量(kg)9.5ホワイト高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)212出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W定格出力(W)700入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大1400関連資料ポータブル電源(1.87MB)バッテリー容量(Wh)716入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色 アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
欠品中
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED設置場所屋内専用センサー感知方式赤外線受動式センサー寸法(Φ×mm)約62×134質量(g)115材質ポリカーボネート光源色電球色光源0.5W-LED×4個全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月保証期間お買い上げ日より1年間機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯センサー感知範囲約2.5まで角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40付属品カートリッジ(電池用)ホワイト消費電力(W)0.5設置方式スタンド、吊り下げ
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単2形 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単2形アイリスオーヤマ
299税込329
1個(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単2使用推奨期限10年
直管ランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190Sアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金G13光色昼白色管径×長さL(mm)26.5×1198.7色温度(K)5000演色指数(Ra)83寿命40000時間定格電圧(V)100-242給電方式両側
ふんわり掛けふとん 薄手 アイリスオーヤマふんわり掛けふとん 薄手アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
ふんわりとした掛け布団です。薄手タイプで軽量です。春夏は1枚、秋冬はお持ちのふとんと組み合わせることでオールシーズンお使いいただけます。中綿の偏りを防ぐキルト加工を施しています。格子状のため使用中に中綿が崩れにくくなっています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。
寸法(mm)1500×2100質量(g)1210目付(g/m2)約88ホワイトサイズシングル機能ウォッシャブル材質(中材)ポリエステル材質(側地)ポリエステル100%(ピーチスキン加工)中綿(kg)約0.6ループ数6か所
ビックキャパ リチャージ 専用充電器 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 専用充電器アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
電気ケトルベーシックタイプ アイリスオーヤマ電気ケトルベーシックタイプアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。 コーヒーカップ約5杯分(1杯150ml)、マグカップなら約3杯分(1杯250ml)が沸かせる容量800mlです。 お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。 容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。 本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
ホワイト寸法(mm)222×157×185質量(g)900(電源プレート含む)/700(電源プレート含まず)材質ポリプロピレン、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185(電源プレート含む)/222×147×167(電源プレート含まず)コード長さ(m)約1.3保証期間お買い上げ日より1年間容量(L)約0.8機能自動電源オフ 、空焚き防止アズワン品番64-8928-05
メタルラック リバーシブルウッドボード アイリスオーヤマメタルラック リバーシブルウッドボードアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
メタルラック専用のウッドボードです。シンプル木目とデザイン木目のリバーシブル仕様です。すき間から小物が落ちるのを防ぐことができます。
厚さ(mm)約5関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
あったカイロEXくつ用【8時間持続】 アイリスオーヤマあったカイロEXくつ用【8時間持続】アイリスオーヤマ
429税込472
1パックほか
3日以内出荷
【平均38℃】持続時間が8時間のくつの中に敷いて使用するカイロです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)38関連資料アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ナチュラル物干しベーシックタイプ アイリスオーヤマナチュラル物干しベーシックタイプアイリスオーヤマ
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
マットな質感のスチールパイプと温かみのある天然木の組み合わせで、室内に置いても圧迫感のないシンプルなデザインの室内物干しです。収納ハンガーとしても使用できます。使用しないときは折りたたんで、コンパクトに収納が可能です。簡単に組み立てができます。
CBボックス 5ドア アイリスオーヤマCBボックス 5ドアアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷
ベーシックなカラーバリエーションでモダンなお部屋を演出してくれる5段ドア付きタイプのカラーボックスです。 雑誌、A4ファイルの収納が可能です。 お客様組み立てとなります。
段数5
空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機フィルターアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個
欠品中
空気清浄機28畳(IAP-A85)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1.5年が交換の目安です。
材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)1300交換目安約1.5年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×315対応機種空気清浄機28畳 IAP-A85
冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネルアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
材質ポリカーボネート樹脂
昇降デスク 幅100cm アイリスオーヤマ昇降デスク 幅100cmアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。 デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×589×590~800耐荷重(kg)天板:40/ フック:1/ バスケット:2質量(g)16310高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け幅(mm)1000奥行(mm)589質量(kg)16.31材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)昇降方式手動式昇降範囲(mm)590~800天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×589
カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mmアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 ラックの下部スペースを広く確保できます。 ラックの上部や側面からの落下を防止するための柵、フックが引っ掛けられるので吊り下げ収納としてもご使用頂けます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。ポール径(Φmm)19関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
電動昇降テーブル アイリスオーヤマ電動昇降テーブルアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
欠品中
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200質量(kg)31.8高さ(mm)720~1200奥行(mm)650使用工具プラスドライバー、メジャー耐荷重(kg)50kg(昇降時:20kg)使用温度(℃)0~40定格消費電力(W)90定格入力電圧(V)AC100~240主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18材質(天板)メラミン化粧板保証期間お買い上げ日より1年間天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600最大速度(m/sec)25ケース容量(L)80.7昇降方式電動式昇降範囲(mm)720~1200
全自動コーヒーメーカー アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカーアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ質量(g)2500容量(L)0.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1.1方式ドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292主要材質ポリプロピレン 、ガラスモード粉/豆1/豆2
充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2吐出水量(L/min)1.8付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1ホワイト質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
スティッククリーナーi10 別売バッテリー アイリスオーヤマスティッククリーナーi10 別売バッテリーアイリスオーヤマ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
スティッククリーナーi10(IC-SLDCP9)に使用するバッテリーです。電池寿命は約500回(充電回数)です。電池容量は1900mAhです。定格電圧DC29.2Vです。
質量(g)550使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×168×57対応機種IC-SLDCP9使用電池リチウムイオン二次電池
ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトルアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA
前開き式冷凍庫 175L アイリスオーヤマ前開き式冷凍庫 175Lアイリスオーヤマ
52,980税込58,278
1台
9日以内出荷
【省エネ達成基準率101%】【容量175L】【前開き】大容量7段タイプの冷凍庫です。奥の食品等が取りやすい引き出しタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×1430定格内容積(L)175仕様冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:3か月質量(kg)44定格電圧(V)100温度(℃)冷凍室負荷:-18定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.9消費電力量(Wh)282/年定格入力(W)81/87
上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ上下ルーバータワーファン mini メカ式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,290税込8,019
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整
4P美食メニューおいしいごはんツナ アイリスオーヤマ4P美食メニューおいしいごはんツナアイリスオーヤマ
499税込549
1セット(170g×4個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ビタミン・ミネラルが豊富な赤身肉をたっぷり使用した猫缶(栄養補完食)です。ビタミンEを配合しています。
材質粗たんぱく質17.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.0%以下、水分78.0%以下質量(g)835寸法(Φ×高さH)(mm)85×158
仙台名産 利久牛タンジャーキー アイリスオーヤマ仙台名産 利久牛タンジャーキーアイリスオーヤマ
419税込461
1個(90g)
翌々日出荷
産地限定の香りにこだわったジャーキーです。仙台の人気店「利久」の牛タンの旨味を再現しました。牛タンを食べやすい柔らかな ジャーキーに仕上げました。
材質粗たん白質13.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分32.0%以下質量(g)90
飼育ランド アイリスオーヤマ飼育ランドアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
ペットゲート アイリスオーヤマペットゲートアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレンホワイト質量(g)4600
無添加リンスインシャンプー アイリスオーヤマ無添加リンスインシャンプーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
639税込703
1個(600mL)
翌々日出荷
防腐剤無添加、植物由来の洗浄成分で肌にやさしいリンスインシャンプーです。植物由来の洗浄成分がふんわり泡立ち、やさしく洗い上げます。肌のデリケートな犬や猫にも安心してお使いいただけます。3種類のハーブエキス配合で潤いを保ちます。マイルドなハーバルの香りです。
材質植物由来洗浄成分、ハーブエキス(アロエベラエキス、ローズマリーエキス、カミツレエキス)質量(g)690
ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ アイリスオーヤマラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μアイリスオーヤマ
699税込769
1袋(20枚)
当日出荷
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100μm、LZY-5A4100が150μmの厚さです。
寸法(mm)A4サイズ(303×216)質量(g)304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×252×2.5
バスケットコンテナ 橙 アイリスオーヤマバスケットコンテナ 橙アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
散らかりがちな工具やコード類の収納・保管に便利なコンテナです。 両側の持ち手部分にはバックルがついているので、持ち運びにも最適です。 仕分けの際にも目立つオレンジカラーです。
トラスコ品番855-6985フタなしコンテナ種類メッシュ
LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライトアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類LED仕様充電中の使用:可能質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80
オートフィードシュレッダー KTF300C アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー KTF300Cアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
自動細断300枚(ダストボックス容量は、たっぷり750枚)。暗証ロック機能。イオン発生装置で静電気軽減。静音タイプ
ダストボックス容量(L)約60(A4約1400枚)質量(kg)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×440×866消費電力(W)(50/60Hz)290/330連続使用時間(分)約30細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.5/約4.2細断寸法(mm)約4×10投入口幅(mm)約216最大細断枚数8枚(手差し)、300枚(オートフィード)細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×440×866オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
養生テープ フィルムタイプ グリーン 50mm×25m アイリスオーヤマ養生テープ フィルムタイプ グリーン 50mm×25mアイリスオーヤマ
399税込439
1個
当日出荷
建築用の養生テープです。 手で切れやすく、のり残りしにくい素材です。 立ったままでもはがしやすいです。 建築用やその他養生等に最適です。
主な用途養生用
CBボックス用棚板 横置き用 アイリスオーヤマCBボックス用棚板 横置き用アイリスオーヤマ
499税込549
1個
当日出荷
段数を増やすためのCBボックス専用の棚板です。 一段の収納スペースを棚板を利用することで2段、3段と分けることができます。
適合CX-1、CX-2、CX-3 CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H材質プリント紙化粧パーティクルボードブラウン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約25×27×1