- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アイリスオーヤマ
- 44ページ目
44ページ目: アイリスオーヤマのすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【幅115cm×奥行40cm】【耐荷重50kg】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】シンプルでリモートワークにも最適なケーブル収納デスクです。天板裏に設置されているタップホルダーで、アダプターや延長コードをスッキリ収納!最大5本のケーブルを1ヵ所に結束できる、シリコンゴム製のケーブルホルダー付きです。ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。ケーブル径約6mmまで対応し、裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、ケーブル収納:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1150
質量(kg)14.24
高さ(mm)700
質量(g)14240
奥行(mm)400
耐荷重(kg)天板:約50、ケーブル収納部:約2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×400×700
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる引出付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。引出しは、小物の整理に便利な2段タイプです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)6520
耐荷重(kg)全体16、天板10、引出1個あたり3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×287×305
引出し内寸法(mm)約339×237×93
スタッキング3段まで
通気性抜群で植物が良く育つ、エアープランターシリーズの、花を植えるのに適したタイプです。タワーメッシュとエアートンネルの2つの構造で、空気の通り道を作りました。別売の支柱ホルダーや専用受皿と合わせてお使いいただくと、より育ちが良くなります。
材質ポリプロピレン
色グレイッシュブラウン
簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。省スペースでもたくさん干すことができます。
ピンチハンガーや丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。
使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、簡単に組み立てができます。
材質パイプ・タオルハンガー:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂
質量(g)2600
耐荷重(kg)全体12、上パイプ1本あたり3、伸縮パイプ1本あたり1、タオルハンガー1本あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920~1510×640×1275
収納時寸法(mm)920×70×1400
使用可能目安5人分、シャツ・衣類25枚、バスタオル5枚、タオル5枚、小物20枚
安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。丈夫で吸水性に優れた厚手のタオルです。耐久性も高く、風合いが長持ちするので、長くお使いいただけます。抗菌防臭加工が施されています。布面積が大きく、多くの水分を吸収できます。
種別バスタオル
質量(g)306
混率(%)綿100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1200
目付(g/m2)425
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます
材質鋼板、ABS、ガラス等
色ホワイト
質量(g)46000
容量(L)195
間口(mm)475
電圧(V)AC100
消費電力(W)150(霜取装置入力)
コード長さ(m)1.9
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652
省エネ基準達成率(%)170
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色ホワイト
電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式コンプレッサー式
USBポート(出力)5V、1A
シンプルでインテリアに馴染むスチールペールです。直線的なすっきりとしたデザインです。自治体指定のごみ袋サイズに合わせた内寸設計になっています。分別可能な袋留めが付いています。大きめのごみ袋やレジ袋2枚並べてなど、それぞれ使用できます。お客様組み立てとなります。はめ込んでいくだけの簡単組み立てです。
材質ふた:ABS、上枠・底板:PP、側板:スチール(エポキシ塗装)、クリップ:POM
形状角型
フタの種類かぶせ式
蒸れにくさと防水を両立したシーツです。汗は通り抜けることで蒸れにくく、液体は通さないことで防水効果があります。パイル素材を使用することでタオルのような優しい肌触りです。手洗い可能です。裏面4か所にゴムバンド付きで、ズレを防止します。着脱が簡単に行えます。介護や子供、ペットの粗相にもおすすめです。
材質【表側】パイル:ポリエステル65%、綿35%、地糸:ポリエステル100%、【裏側】ポリウレタンコーティング
目付(g/m2)表側:150、裏側:15
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)11500
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
水タンク容量(L)約3.5
風量調整サーキュレーター:弱・中・強
モード除湿切替:弱・中・強
首振り50°/70°/90°
除湿能力(L/日)8.0
除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)
切タイマー2/4/8時間
1台
¥30,900
税込¥33,990
翌々日出荷
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
色グレー
質量(g)19000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715
電源コード(m)2.0
消費電力(W)(50/60Hz)260/300
最大消費電力(W)660/700(50/60Hz)
電源(AC V)100(50/60Hz)
水タンク容量(L)4.5
除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz)
除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
【8畳】【軽量】【静音】
メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。
下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。
お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)1300
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250
電源(AC V)100(50/60Hz)
風量調整3段階(弱・中・強)
羽根寸法(cm)12
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
適用畳数6/8(50/60Hz)
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000
質量(g)2600
材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W)900
電源コード(m)約1.7
温度調節範囲(℃)保温~約250
寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100
質量(g)2200
材質アルミ、ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
容量(L)深なべ/3.2
上質な寝心地を追求したパイプまくらです。5ヶ所の調整により自分の好みの高さや寝心地を作り出せます。4ヶ所のファスナー部分からパイプの出し入れが可能で、好みに合わせ微調整が可能です。低反発ウレタンシートを出し入れすることで、高さを調整することができます。中材のパイプは適度なかたさで、しっかりと支えます。通気性抜群です。頸椎部を支える部分を長く設計し、寝返りしやすい設計です。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。(ウレタンシートは洗えません。)
質量(g)1800
目付(g/m2)(約)185
質量(kg)詰めもの:(約)1.5
反発度低反発
材質(中材)PEパイプ、ウレタンフォーム
寸法(縦×横)(cm)40×60
材質(側地)表/ポリエステル52%、レーヨン47%、ポリウレタン1%、 裏/コットン100%
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
抗菌・防臭カバー付きの布団8点セットです。掛け布団カバー・ボックスシーツ・枕カバーに抗菌・防臭加工を施しています。抗菌効果で細菌の増殖を抑制し、防臭効果でにおいの発生を抑えます。厚さ約4cmのウレタンフォーム入り敷き布団はもっちりとした寝心地です。ふんわりとやわらかな肌触りのフランネル毛布付きです。寒い時期も1枚プラスすれば、あたたかく快適です。枕カバー・掛け布団カバーは、リバーシブルで選べるツートンカラーです。
色ブラウン
セット内容掛け布団、敷き布団(ウレタンフォーム入り)、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、毛布
寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2000、枕:(約)350×500、掛け布団カバー:(約)1500×2100、ボックスシーツ:約1050×2050(マチ幅200)、枕カバー:(約)350×500、毛布:(約)1400×1900
材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ウレタンフォーム、ポリエステル、【枕】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【ボックスシーツ】ポリエステル100%、【枕カバー】ポリエステル100%、【掛け布団】ポリエステル100%
目付(g/m2)掛け布団:(約)75、枕:(約)75、掛け布団:(約)75、ボックスシーツ:(約)75、枕カバー:(約)75
質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.06、約3.1(わたのみ)、枕詰めもの:(約)0.29
質量(g/m2)7580
仕様カバー取り付けひも:4か所
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
厚さ20cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、吸湿性、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
色ホワイト
硬さマットレス:ふつう
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。
(※スリムの場合)
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。
25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
小さく畳んで、コンパクトに収納できます。
持ち運びも楽々です。
サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
色アイボリー
寸法(mm)990×1900×250
質量(g)3550
材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)
耐荷重(kg)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140
セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード
仕様【空気注入時間】約50秒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。
コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。
2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)250×115×14
質量(g)33.4
材質ポリエステル、ナイロン
セット内容マイクロファイバーパッドロング×2
対応機種スチームクリーナー STM-416他
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。
3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
寸法(mm)470×360×294
質量(g)15000
材質鋼板、ABS樹脂
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)
省エネ基準達成率(%)1.02
消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400
高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600
発振周波数2450MHz
タイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)
温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル)
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック
寸法(mm)606×392×138
質量(g)6500
材質アルミ、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
温度調節範囲(℃)保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)
コード長さ(m)約2.5
付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。
主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。
多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。
かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)305×360×265
質量(g)8100
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1425
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合)
年間消費電力量(kWh/年)139.4
消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】55.9g
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
色ブラック
質量(g)10000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
温度設定範囲(℃)-20~20
方式コンプレッサー式
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。
すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。
普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。
形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。
使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
色ホワイト
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400
対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
【フルカバータイプ】【不織布製】ほこりや日焼けから衣類を守る、全体を包み込むフルカバータイプのワードローブカバーです。衣類をガードするだけでなく、来客時にはスッキリ隠せて便利。通気性がいい不織布製なので、湿気がこもりにくくカビやダニの発生を防いでくれます。2列のファスナーを開けてからくるくるまとめて留めるロールアップタイプ。
メタルワードローブ(別売りSEW-913E)にピッタリのカバー。
寸法(mm)キャスターなし:910×460×1785/キャスター付き:910×460×1830(ワードローブカバーをかけた時)
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ステップや、浴槽内外で椅子として使えるステップ&インバスチェアです。
お手入れ簡単で、工具不要の簡単組立です。
すべり止め吸盤がついているので、浴槽内での使用も安心です。
耐荷重(kg)約100(座面)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×200
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
【平均52℃】【4枚】レギュラーサイズの衣類に貼るタイプのカイロです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
質量(g)40.5
タイプ貼るタイプ
最高温度(℃)63
寸法(縦×横)(mm)125×95
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間12時間
平均温度(℃)53
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1パック
¥159
税込¥175
当日出荷
浴室収納の不満を解消するバス用品をスッキリ収納できる突っ張りラックです。
サビに強いオールステンレス製です。
ワイヤー仕様で水はけが良く衛生的で調節可能なかご、タオルやスポンジを掛けるのに便利なフック、石けんなどを置くのに便利な小物置きマット付きです。
布団の枚数に合わせて、伸縮できる大容量タイプのふとん干しです。
ダブルバーで、空間ができるため風通しがアップします。
衣類が片寄らない、ハンガー固定パーツ付きです。
使用しないときは、折りたたんで収納できます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。
工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体20
収納時寸法(mm)1330×140×1440
干す量ふとん4枚(目安)
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
マットな質感のスチールパイプと温かみのある天然木の組み合わせで、お部屋に置いても圧迫感のないシンプルなデザインの室内物干しです。
省スペースで、大判サイズのバスタオルも干すことができます。簡単に組み立てができます。
耐荷重(kg)タオルハンガー1本あたり1(計4)
干す量バスタオル4枚(目安)
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。
ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
材質ポリカーボネート樹脂
ロールトップでコンパクトに収納できるウッドグレインテーブルです。
テーブルサイドにはビニール袋が掛けられるフックが付いています。
天板の下には、メッシュ棚が付いているので、軽いものを入れておけます。
色ナチュラル
耐荷重(kg)約30
安定した座り心地にこだわった、キャンプチェアロータイプです。
収納や持ち運びに便利な収納袋が付いています。
ドリンクホルダー付きサイドテーブルが付いています。
質量(g)1500
耐荷重(kg)約120
座面高さ(mm)約300
1枚ずつ個別包装されているので持ち運びに便利なプリーツマスクです。
花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
サイズ学童向け
構造3層
対象花粉/ウイルス
アズワン品番65-2321-49
1箱(40枚)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
空気清浄機36畳(IAP-A100)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約3年が交換の目安です。
材質ポリプロピレン、活性炭、ABS
質量(g)1600
交換目安約3年(使用開始後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×248×387
対応機種空気清浄機36畳 IAP-A100
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
4段階のラックで収納を楽に!
プリンターやWifiルーターなどをラックに入れてデスクを有効に活用できます!
デュアルモニターも可能な広々サイズ!
脚底にアジャスター・クロス補強金具付きで横揺れ・がたつき防止します。
天板の素材は耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを採用。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
高さ(mm)1200
耐荷重(kg)デスク天板:30、棚板(1枚あたり):8
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)デスク天板:30/ 棚板(1枚あたり):8
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
質量(kg)17.99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
天板にはメラミンを採用水も熱もOKなので、コーヒーやカップ麺なども安心しておくことが来ます。UDDシリーズのデスクとの組み合わせでさらに便利に!
材質低圧メラミン、化粧紙プリントパーティクルボード、スチール(粉体塗装)
幅(mm)320
質量(kg)11.73
高さ(mm)900
質量(g)11730
奥行(mm)596
耐荷重(kg)天板/5、底板/15、棚板5(1枚当たり)、S字フック/2(1個当たり)
ピッチ(cm)可動:3
可動範囲棚板:3枚30mmごと25段階(可動穴数)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×596×900
【ポール直径19mm】カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 メタルラック(R)を天井に突っ張らせることができます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 ラックの転倒防止にも最適です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
材質スチール(粉体塗装)、ナイロン樹脂
質量(g)413
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×1095
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)