カテゴリ
- 家電(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- SMC(101)
- RS PRO(41)
- REGZA(40)
- CKD(30)
- 日本アンテナ(27)
- シャープ(26)
- DXアンテナ(25)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- TCL(19)
- SONY(ソニー)(18)
- マスプロ電工(18)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- Hisense(ハイセンス)(9)
- オリオン(ORION)(8)
- サン電子(7)
- ツインバード(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ブランドをもっと見る
「110bs」の検索結果

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ
アイリスオーヤマ¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)
アイリスオーヤマ¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷高天井LEDランプ RZ-R 直付型質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
アイリスオーヤマ¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
2K液晶テレビ
アイリスオーヤマ¥31,490~税込¥34,639~1台当日出荷から翌々日出荷VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。 カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。 新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。 ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。 HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。付属品電源コード、リモコン、B-CASカード色ブラック電源(V)AC100チャンネル数2機能裏番組録画保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト操作距離直線:約7m以内、左右30°:約5m入出力端子【アンテナ端子]地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【ビデオ端子]RCAピンジャック×3、【HDMI端子]HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子]HDMI1、【HDMI対応入力解像度]480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力]3.5mmステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN]LANポート×1、【USB]USB2.0端子(録画用)×1録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0×1(録画専用)
4Kスマート液晶テレビ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます付属品取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth(R)リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1色ブラック出力(W)音声:10+10チャンネル数2機能Chromecast built-in、裏番組録画、Googleアシスタント解像度4K保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40アンテナ地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1画素数3840×2160バックライト方式直下型LEDBluetoothBluetoothリモコンパネル4KHDMI規格HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)入出力端子アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、AV入力端子:3.5mmステレオミニジャック×1、HDMI端子:HDMI×3(HDMI1・HDMI2・HDMI3)、ARC対応HDMI端子:HDMI1、HDMI対応入力解像度:480i・480p・1080i・720p・1080p・2160p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1・光デジタル音声出力×1、LAN:LANポート(RJ45)×1、USB:USB2.0端子(録画用)×1・USB2.0端子(メディア/サービス用)×1録画方式別売HDDが必要発売年2025チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1HDR対応あり
4K スマート液晶テレビ
アイリスオーヤマ¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビです。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。色ブラック機能録画予約可能(※別売HDDが必要)液晶パネルVA入力端子AV入力端子:3.5mmステレオミニジャック×1、HDMI端子:HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)、アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1画素数水平方向3840×垂直2160USBポートUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2
2K液晶テレビ GoogleTV搭載
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1台翌々日出荷VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLG色ブラックチャンネル数2機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)5~40バックライト方式直下型LED操作距離直線:約5m以内、左右30°:約5mWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52、W53、W56)入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【AV入力端子】3.5mmステレオミニジャック、【HDMI端子】HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力】3.5mm ステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN】LAN ポート×1、【USB】USB2.0端子(録画用×1・メディア/サービス用×1)録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ×1、BS・110度CSデジタル×1使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、メディア/サービス用×1HDR対応HDR10/HLG
4K スマート液晶テレビ
アイリスオーヤマ¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビです。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。色ブラック質量(g)15600消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1445×301×895機能録画予約可能(※別売HDDが必要)液晶パネルVA入力端子AV入力端子:3.5mmステレオミニジャック×1、HDMI端子:HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)、アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1画面サイズ65インチ画素数水平方向3840×垂直2160USBポートUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2