4K スマート液晶テレビ

4K スマート液晶テレビ - アイリスオーヤマ4K スマート液晶テレビ - アイリスオーヤマ4K スマート液晶テレビ - アイリスオーヤマ4K スマート液晶テレビ - アイリスオーヤマ4K スマート液晶テレビ - アイリスオーヤマ4K スマート液晶テレビ - アイリスオーヤマ4K スマート液晶テレビ - アイリスオーヤマ

4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビです。
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4K放送が視聴できます。
リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。
Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。
キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。

ブラック
質量(g)
15600
消費電力(W)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1445×301×895
機能
録画予約可能(※別売HDDが必要)
液晶パネル
VA
入力端子
AV入力端子:3.5mmステレオミニジャック×1、HDMI端子:HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)、アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1
画面サイズ
65インチ
画素数
水平方向3840×垂直2160
USBポート
USB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
チューナー数
地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2
内容量
1台
注意
※空港へのお届けはできかねます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※大型商品の為、配送に2~3日通常よりも納期かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※地下駐車場からの搬入、搬入時の車両制限3M以下、梱包サイズ高さ170cm以上の場合は搬入不可でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510560LT-65UGX-G1
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする