カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- ホンダ(103)
- SMC(92)
- コノエ(48)
- タカチ電機工業(23)
- ニッサン(16)
- エスコ(15)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- コガネイ(8)
- サンコー(三甲)(8)
- CKD(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- ユーエイキャスター(6)
- 山崎実業(6)
- イマオコーポレーション(5)
- マクセル(5)
- リケン(5)
- 外山電気(5)
- CAPTAIN STAG(5)
- ブランドをもっと見る
「1900g」の検索結果
特価

ハードケース
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。用途ハンドツール・パーツの収納に色ブラック材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂タイプ中皿あり耐荷重(kg)約20
サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ハイパワー送風のサーキュレーター。こだわりは『丸』型形状。風が中心に集まり風速が上がるため、直進性の高い気流を生み出します。メーカー独自開発の広い表面積の羽根を採用しているため、一回の回転における送風量を増やすことができ、空気をより効率的に循環できます。色ホワイト質量(g)1900消費電力(W)33コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×354風量調整9段階モード連続/リズム/おやすみリモコン○羽根寸法(cm)18適用畳数~45畳左右首振○(自動)上下角度調整○上下首振○(自動)入タイマー○切タイマー○リズム風○
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85
ペットフェンス
アイリスオーヤマ¥3,698税込¥4,0681台翌日出荷ペットに入って欲しくない場所の仕切りに最適なペットフェンスです。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。自立型なので、置くだけで簡単に設置することができます。材質フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)・発泡ポリエチレン、線材ジョイント:ポリプロピレン
ネスティングボックスチェスト
アイリスオーヤマ¥6,398税込¥7,0381セット(3個)翌日出荷工具不要で簡単に組み立てができるボックスチェスト3個セットです。 天板・本体・前枠・引き出しを組み合わせて完成します。 クローゼット収納にぴったりです。衣類収納に最適です。 引き出しはストッパー付きで、落下を防ぎます。 ベッド下のデッドスペースも有効活用できます。材質【天板・本体・引き出し】ポリプロピレン【前枠】ポリスチレン幅(mm)400奥行(mm)500耐荷重(kg)6積載段数(段)3まで
ペットドライブボックス
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷から翌々日出荷ワイヤー入りの丈夫な構造でコンパクトに折りたためるドライブボックスです。付属のショルダーベルトと車のシートベルトでしっかり固定できます。また、2本の飛び出し防止ベルトも付いており安心してドライブを楽しめます。使わない時はコンパクトに折りたためます。 ロールアップして脱着テープで留められるメッシュカバー付き ペットシーツを留められるスナップボタン付き 内側防水加工材質生地:ポリエステル100%(内側PVCコーティング)、メッシュ生地:ポリエステル100%、芯材:スチール・ウレタン・ポリエチレン
充電式サイクロンスティック掃除機 daspo コードレス
アイリスオーヤマ¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷【静音モード搭載】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ■静音モード ヘッドに搭載したモーターでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、図書館レベルの静かさ約45dBと高い静音性を実現しました。 「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。 ■ターボモード 既存品(SCD-120P)と比較して約2.5倍とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。 ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニットを採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。 LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ材質ABS、PC、PP、PE、POM質量(g)1900(ヘッド装着時)使用温度範囲(℃)5~35(充電)定格電圧(V)DC22.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なりますバッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)2500バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
エアリーピロー低反発タイプ
アイリスオーヤマ¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)が頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。低反発タイプで、もちっとした心地よいフィット感です。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)材質中袋:ポリエステル100%硬さピロー:やわらかめ目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160反発度低反発材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)ポリエステル100%
LEDシーリングライト SeriesM 調色
アイリスオーヤマ¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。用途LEDシーリングライト SeriesM 調色質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145モード設定(おやすみモード)10分・30分定格平均寿命(時間)40000定格電圧 AC V100光色電球色~昼光色相当調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ・長寿命
ペットトイレサークル
アイリスオーヤマ¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷から5日以内出荷愛犬のトイレのお悩みを解決するファブリック製トイレサークルです。尿もれしにくい側壁3.5面(3面+前半面)のサークル形状です。内側には、PUコーティングを施した防水生地を使用しました。おしっこがしみ込みにくくお手入れが簡単です。縫い目の上にシームテープ加工を施しました。防水効果をさらに高めています。外側には、杢感のある糸をざっくりとしたテクスチャー(生地感)に織上げたななこ織の生地を使用しました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。発売済みのカバー付ペットフェンス、ペットハウスと同一の生地を使用しています。シリーズでまとまりのある空間にできます。トイレトレーニングや多頭飼いの方、介護用にもお使いいただけます。簡単に組み立てができ、使用しない時はコンパクトに収納することができます。洗濯することはできません。汚れた場合は固くしぼったタオルなどで水拭きし、よく乾燥させてからご使用ください。(シームテープ加工とは、テントやレインウエアに用いられる、縫い目を樹脂テープで圧着しふさぐ加工です。)
ツインセラミックヒーター
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷【無段階調整】【最大1200W】【軽量】【タイマー付き】【チャイルドロック】。風向を好きな方向に変えられる!変幻自在なセラミックヒーターです。閉じると対面で温められるので、向かい合わせのデスクでも1台でOK!閉じながらの片面運転も可能なので余分な電力を抑えて省エネ。開いてまっすぐにすると横にワイドに暖め可能。ソファや給湯室の足元などにも広範囲であったか。内側に向けてスポット使用可能。オフィスのパーソナル暖房として寒さ対策におすすめです。無段階調整なのでピンポイントで暖かさを届けられます。軽量コンパクトだから置き場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。寸法(mm)開:W264×D223×H184、閉:W497×D122×H184質量(g)1900電源(V)AC100消費電力(W)片側:600(50/60Hz)、両側:1200(600×2)(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階(600W)
無加水鍋 24cm
アイリスオーヤマ¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷素材が持つ水分を活かし、最小限の水の量で調理が可能です。食材から出るうまみを含んだ蒸気が、なべ本体とふたの間に膜を作り(ウォーターシール効果)内部が定温・定圧に保たれるため、余分な水分を使わない調理が可能となります。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぐウォータードロップ現象により素材本来のおいしさを引き出します。専用のふた取っ手に開閉可能な蒸気口があるため、蒸気を調節できます。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。耐磨耗性試験50万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。丸みのある形状とくすみカラーでかわいらしいデザインです。材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、ナイロン 【シリコーン取っ手】シリコーン(耐熱温度220℃)質量(g)1900(ふた込み)直径(Φcm)24本体寸法(mm)約321×280×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×280×178(ふた込み)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)約4.0
4灯シーリングライト ストレート形
アイリスオーヤマ¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。材質スチール、ABS幅(mm)819寸法(mm)約819×160×331高さ(mm)331質量(g)1900奥行(mm)160電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80(20W×4)スイッチプルスイッチ口金E26器具・セットセット品使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内調光の可否否調色の可否否