サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm

サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm - アイリスオーヤマ

ハイパワー送風のサーキュレーター。こだわりは『丸』型形状。風が中心に集まり風速が上がるため、直進性の高い気流を生み出します。メーカー独自開発の広い表面積の羽根を採用しているため、一回の回転における送風量を増やすことができ、空気をより効率的に循環できます。

色
ホワイト
質量(g)
1900
消費電力(W)
33
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×354
風量調整
9段階
モード
連続/リズム/おやすみ
リモコン
○
羽根寸法(cm)
18
適用畳数
~45畳
左右首振
○(自動)
上下角度調整
○
上下首振
○(自動)
入タイマー
○
切タイマー
○
リズム風
○
内容量
1台
関連資料:(0.49MB) (0.49MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391070PCF-SDC18T-EC-W
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする