カテゴリ

  • 家電(6)
  • 住設機器(4)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三化工業(5)
  • イースタン工業(3)
  • エスケイジャパン(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • タカギ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 山崎実業(1)
  • THERMOS(サーモス)(1)
  • be worth style(ビーワーススタイル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2口ih」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2口IHコンロ アイリスオーヤマ

    2口IHコンロ

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
    ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)4.7加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×60モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
  • 据置型 2口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    据置型 2口IHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
    仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)最大4000コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W保証期間お買い上げ日より1年間電源プラグ2極接地極付250V20Aアズワン品番64-4996-91タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
  • 200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
    材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
  • 2口IHコンロ脚付き アイリスオーヤマ

    2口IHコンロ脚付き

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
    ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)5.4加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×180モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
  • 2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ

    2口ビルトインIHデザインタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
    仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
  • 薄型IHコンロ アイリスオーヤマ

    薄型IHコンロ

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    ブラック質量(g)2700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
  • IHコンロ 1000W アイリスオーヤマ

    IHコンロ 1000W

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    カセットコンロのような使用感はそのままに、ガステーブルよりも光熱費を削減できて経済的。加熱・揚げ物モードも搭載し、安全機能とマグネットプラグで万が一の時も安心。
    質量(kg)1.6ブラック質量(g)1600コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54最大消費電力(W)1000モード加熱・揚げ物各5段階
  • 2口IHクッキングヒーター用スタンド アイリスオーヤマ

    2口IHクッキングヒーター用スタンド

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    設置スタンドは組立後、IHクッキングヒーターを置いてお使いいただけます。IHクッキングヒーターを専用設置スタンドにのせると高さが約18cmになります。(お客様組立て商品)
    材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)ブラック
  • ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ

    ビルトインIHガス開口2口

    アイリスオーヤマ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    ガスコンロの開口寸法に合わせたコンパクトな縦型2口のIHクッキングヒーターです。2つのIHヒーターが縦に並んでいるので加熱スペースがキッチンを占有せずに、調理スペースを広々と使用することができます。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。トッププレートの天面部はフレームレス、操作部は薄く高級感がありデザイン性に優れています。操作部は一目でわかりやすいアイコン表示、またスイッチは押した感触がわかりやすいタクトスイッチタイプで、簡単安全に調理ができます。
    付属品固定金具×4、蝶ボルト×4ブラック電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×510×92ヒーター(W)前:2300、後:2000主要材質本体:ポリアミド樹脂、トッププレート:結晶化ガラス製品質量(g)6200電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間電源コード(cm)長さ70、3芯キャブタイヤケーブル
  • IHクッキングヒーター  ブラック IHC-WKG3S-B [2口] アイリスオーヤマ

    IHクッキングヒーター ブラック IHC-WKG3S-B [2口]

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    100Vのコンセントに差し込むだけ。電源工事なしですぐに使用できるスタンド一体型の2口IHクッキングヒーターです。脚付きタイプは台所の高さ約18cmにピッタリおさまるのでスッキリしています。2つのヒーターで炒め物も汁物も一度に調理が可能。左ヒーターでは揚げ物調理もできます。自動で湯沸しのできる湯沸し機能を搭載(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。