ビルトインIHガス開口2口
ガスコンロの開口寸法に合わせたコンパクトな縦型2口のIHクッキングヒーターです。2つのIHヒーターが縦に並んでいるので加熱スペースがキッチンを占有せずに、調理スペースを広々と使用することができます。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。トッププレートの天面部はフレームレス、操作部は薄く高級感がありデザイン性に優れています。操作部は一目でわかりやすいアイコン表示、またスイッチは押した感触がわかりやすいタクトスイッチタイプで、簡単安全に調理ができます。
- 付属品
- 固定金具×4、蝶ボルト×4
- 色
- ブラック
- 電源(V)
- 単相200(50/60Hz共用)
- 定格消費電力(W)
- 3000
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 320×510×92
- ヒーター(W)
- 前:2300、後:2000
- 主要材質
- 本体:ポリアミド樹脂、トッププレート:結晶化ガラス
- 製品質量(g)
- 6200
- 電源プラグ
- 2極、接地極付、250V、20A
- タイマー
- 1分~9時間
- 電源コード(cm)
- 長さ70、3芯キャブタイヤケーブル
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
キッチン の新着商品
カテゴリ














![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)

















