カテゴリ

  • 家電(4)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • TOA(29)
  • サンワサプライ(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • カネ大白木屋(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • カイセ(4)
  • 友屋(4)
  • MAGIQ(東京堂)(4)
  • イスカル(3)
  • オーム電機(3)
  • マイゾックス(3)
  • マキテック(3)
  • TKG(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • XP POWER(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • StarTech.com(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90w30」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームオーブンレンジ 26Lタンク式 アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 26Lタンク式

    アイリスオーヤマ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌日出荷
    時短ブースト機能搭載! シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。 水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。 ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
    仕様【目標年度】2008年材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D寸法(mm)490×390×373色ブラック質量(g)18000周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間温度調節40℃(発酵)、110~250℃高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)庫内容量(L)約26年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1
  • スチームオーブンレンジ 26Lカップ式 アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 26Lカップ式

    アイリスオーヤマ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌日出荷
    時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。 そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 速暖遠赤トリプルヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
    仕様【目標年度】2008年材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D寸法(mm)490×390×373色ブラック質量(g)17000周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間温度調節40℃(発酵)、110~250℃高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)庫内容量(L)約26年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1
  • オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ

    オーブンレンジ 18L

    アイリスオーヤマ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌日出荷
    広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。 ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。 11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。 3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。 汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
    仕様【目標年度】2008年材質鋼板、ABS樹脂寸法(mm)470×360×294質量(g)15000電源(V)AC100消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600タイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)庫内容量(L)約18年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)省エネ基準達成率(%)1.02
  • オーブンレンジ 16L アイリスオーヤマ

    オーブンレンジ 16L

    アイリスオーヤマ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌々日出荷
    オートメニューとグリル・オーブン機能付きのオーブンレンジ。ヘルツフリータイプで東日本・西日本問わず全国で使用可能。
    色ホワイト質量(g)13300タイプ(庫内)フラット電源(V)AC100消費電力(W)〈レンジ〉50Hz:920、60Hz:1250 〈グリル〉1000 〈オーブン〉1000コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)5060寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293ヒーター(W)〈グリル〉上:700、下:300、〈オーブン〉上:700、下:300発振周波数2450MHz温度調節〈オーブン〉40℃(発酵)、100~200℃高周波出力(W)(定格)〈レンジ〉50Hz:500・200相当、60Hz:650・500・200相当タイマー〈レンジ〉600W:15分、500W:15分、200W:90分、〈グリル〉30分 〈オーブン〉90分庫内容量(L)16
  • ポータブル電源 アイリスオーヤマ

    ポータブル電源

    アイリスオーヤマ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    3日以内出荷
    災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
    付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)315質量(kg)9.5色ホワイト高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)212出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W定格出力(W)700入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大1400バッテリー容量(Wh)716入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W