オーブンレンジ 16L

オーブンレンジ 16L - アイリスオーヤマオーブンレンジ 16L - アイリスオーヤマオーブンレンジ 16L - アイリスオーヤマオーブンレンジ 16L - アイリスオーヤマオーブンレンジ 16L - アイリスオーヤマオーブンレンジ 16L - アイリスオーヤマオーブンレンジ 16L - アイリスオーヤマ

オートメニューとグリル・オーブン機能付きのオーブンレンジ。ヘルツフリータイプで東日本・西日本問わず全国で使用可能。

ホワイト
質量(g)
13300
タイプ
(庫内)フラット
電源(V)
AC100
消費電力(W)
〈レンジ〉50Hz:920、60Hz:1250 〈グリル〉1000 〈オーブン〉1000
コード長さ(m)
1.5
定格周波数(Hz)
5060
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462×329×293
ヒーター(W)
〈グリル〉上:700、下:300、〈オーブン〉上:700、下:300
発振周波数
2450MHz
温度調節
〈オーブン〉40℃(発酵)、100~200℃
高周波出力(W)
(定格)〈レンジ〉50Hz:500・200相当、60Hz:650・500・200相当
タイマー
〈レンジ〉600W:15分、500W:15分、200W:90分、〈グリル〉30分 〈オーブン〉90分
庫内容量(L)
16
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648359MO-F1601-W
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする