カテゴリ

  • オフィス家具(8)
  • 厨房用品(6)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(576)
  • 日東工器(326)
  • Panasonic(パナソニック)(319)
  • StarTech.com(241)
  • エスコ(204)
  • 山崎実業(193)
  • リゲッタ(138)
  • ニューマシン(119)
  • 宇佐美工業(118)
  • 扶桑精機(112)
  • YAMAZEN(山善)(109)
  • シルファー(108)
  • 萩原(105)
  • TURN(104)
  • ダイキン工業(100)
  • Gクラフト(91)
  • ホームテイスト(86)
  • NACHI(不二越)(83)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CM2」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルミニポール アイリスオーヤマメタルミニポールアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6Vアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂質量(g)約180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
メタルラック棚板固定部品 アイリスオーヤマメタルラック棚板固定部品アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
489税込538
1セット(4組)
当日出荷
メタルラック専用の棚板固定部品です。
用途棚板やサイドバー、マウストレーなどの取り付けにトラスコ品番385-2903質量(g)16.8寸法(cm)3W×2D×4.4H関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
2段踏み台 アイリスオーヤマ2段踏み台アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。 踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。 ゴム脚が4ヵ所に付いています。 使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-6804材質プラスチック段数2踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)300×200アズワン品番1-4939-01
イーゼル アイリスオーヤマイーゼルアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPトラスコ品番484-8225シルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
リンサークリーナー専用洗剤 アイリスオーヤマリンサークリーナー専用洗剤アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。
用途界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤寸法(mm)55×167質量(g)340液性中性使用の目安汚れ25cm2に対して約5回(約5ml)商品タイプ本体
シューズキーパーメンズ アイリスオーヤマシューズキーパーメンズアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。24cm~30cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
室内物干し アイリスオーヤマ室内物干しアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
洗濯物を干したまま移動できるキャスター付きの室内物干しです。長さ118.5cmの物干し竿が2本付いています。また、竿の位置を2段階に切り替えできます。
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ポリプロピレン使用の目安(干す量)シャツ等:10枚、バスタオル:4枚、タオル10枚、小物:20枚、(人数)約3人分アズワン品番64-4997-30
ネット通販ボックス アイリスオーヤマネット通販ボックスアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質ポリプロピレン
充電式噴霧器 アイリスオーヤマ充電式噴霧器アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000
ネット通販ポスト アイリスオーヤマネット通販ポストアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。
材質ポリプロピレン寸法(mm)取手口:(幅)約240×(奥行)約130質量(kg)約1.4kg間口(mm)(幅)約285×(奥行)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約162×約394使用の目安配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ
セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマセラミック調タイルデッキアイリスオーヤマ
549税込604
1枚ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
【簡単接続】ベランダや庭に敷くことができる、上質でモダンなデザインのセラミック調タイルデッキです。セラミックのような質感なのに軽量のため、設置だけでなく廃棄も簡単です。(※廃棄については各自治体の指示に従って下さい)工具不要で簡単設置。上からはめるだけで簡単に接続でき、拡張や組み換えができます。園芸用ハサミなどで継ぎ目をカットできるため、柱や排水溝がある場所にも配置可能です。 ■枚数目安 アパート・マンションなど:18枚(1.62m2 約90×180cm) マンション・都市部戸建など:36枚(3.24m2 約120×270cm) 戸建など:54枚(4.86m2 約180×270cm) ※ベランダの広さによって使用枚数は異なります。ご自宅のベランダをご確認の上、ご購入をお願い致します。
材質ポリプロピレン質量(g)410
人工芝タイルデッキ アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキアイリスオーヤマ
5,298税込5,828特価
1セット(9枚)
当日出荷から4日以内出荷
本物の芝生ような自然な風合い!工具不要でかんたんに設置できる人工芝タイルデッキです
用途製品サイズ(cm)
高圧洗浄機 延長パイプ アイリスオーヤマ高圧洗浄機 延長パイプアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。 先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。 高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。 80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8268適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)(A型接続口)材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン質量(g)735寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
高圧洗浄機 デッキブラシ アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
欠品中
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。トラスコ品番484-8241適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
高硬度ジョイントトレーニングマット アイリスオーヤマ高硬度ジョイントトレーニングマットアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
一般的なジョイントマットと比較すると高密度で硬め、安定感があるジョイントトレーニングマットです。厚さ約2cmの極厚仕様です。厚く、硬いので踏ん張りが効きます。ダンベルなどを置いても変形しにくく、トレーニングやエクササイズ時の使用におすすめです。トレーニングベンチが置けるサイズにできます(サイドパーツ込み3枚×2枚でつなげた場合:約130×89cm)。汗をかいてもニオわない、抗菌防臭加工を施しています(ニオイの原因となる黄色ブドウ球菌の増殖を抑制)。取り外しが簡単で、汚れても水洗いが可能です。隙間を防ぐサイドパーツ付きで、見た目がすっきりします。裏面はすべり止め加工を施しています。
セット内容本体6枚、サイドパーツ12枚質量(g)388寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×19.5主要材質ポリエチレン
ポータブルクーラー 窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー 窓パネルアイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1組
3日以内出荷
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
オープンウッドラック アイリスオーヤマオープンウッドラックアイリスオーヤマ
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
飾り棚や本棚など多目的に利用できるおしゃれな木目調のラックです。カラーは落ち着いた雰囲気のブラウンと自然な色合いのナチュラルの2色からお選びいただけます。置く物に合わせて約14cm間隔で棚板の位置が調整可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体/約80、棚板1枚あたり/約20、天板/約20、底板/約20
冷凍冷蔵庫 170L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170Lアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)36定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電熱装置:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518冷却方式直冷式保証期間お買い上げ日より1年間年間消費電力量(kW)260h/年省エネ基準達成率(%)110定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
5層敷き布団 アイリスオーヤマ5層敷き布団アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
防ダニと通気性に優れた5層構造の敷き布団です。ウレタンフォームとダニゲルTMわたで、体の沈み込みを抑え理想の寝姿勢をサポートします。厚さ約12cmのボリュームタイプで底付き感なくお使いいただけます。ウレタンフォームはフラットとプロファイル加工の2種類です。中央のフラットウレタンは負荷の大きい腰部を支えます。2・4層目のプロファイルウレタンは、凹凸のある構造で通気性が高く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。1・5層目は東レ(株)のダニゲルTMわたを採用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。圧縮梱包されています。取り出した後、数日で復元します。
材質【側生地】ポリエステル100%、【詰めもの】1・5層目:ポリエステル100%、2・4層目:ウレタンフォーム(プロファイル)、3層目:ウレタンフォーム(フラット)質量(kg)(詰め物)4質量(g)4470硬さ腰部:やわらかめ(70N)、頭・足部:やわらかめ(62N)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2100機能防ダニ・通気性目付(g/m2)側生地:93厚さ(cm)12
シューズキーパーレディス アイリスオーヤマシューズキーパーレディスアイリスオーヤマ
499税込549
1個
3日以内出荷
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。21cm~27cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
組立簡単! すのこベッド 宮付き アイリスオーヤマ組立簡単! すのこベッド 宮付きアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
工具不要たった3分で組立!パーツを差し込むだけで簡単に組み立てができるすのこベッドです。組み立てだけでなく、引っ越し時やレイアウト変更時もラクに分解することができます。スマホや小物が置ける便利なヘッドボード付きタイプです。2口コンセント付きで充電も可能です。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ベッド下の高さは約21cmあり、収納スペースとして有効活用できます。安心の最大使用者体重90kgで耐久性のあるベッドフレーム。スタイリッシュな脚とナチュラルカラーで、インテリアに馴染みやすいデザインです。
寸法(mm)【ヘッドボード】992×85×591【ベッド部】990×2013質量(kg)26.3ナチュラル高さ(mm)【ベッド下】210周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V耐荷重(kg)【ヘッドボード】5適合サイズ(mm)【マットレス】970×1950×150天板寸法(mm)【ヘッドボード】990×70消費電力1500Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)992×2083×591関連資料差し込むだけ!【組立簡単すのこベッド】(1.55MB) 取説_組立簡単すのこベッド(3.06MB)最大使用者体重(kg)90
エアーベッド ダブルサイズ アイリスオーヤマエアーベッド ダブルサイズアイリスオーヤマ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
防災用品やレジャー用品として使用できるダブルサイズの簡易エアーベッドです。 簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。 肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付きを感じずに眠れます。 空気栓が2箇所に分かれており、2人で寝ても振動が伝わにくい仕様です。 専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)
用途避難時等の簡易ベッドとして。付属品ポンプ材質マット:PVC,ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン質量(kg)約3.4寸法(幅W×高さH)(mm)約1500×1910耐荷重(kg)180アズワン品番65-1967-41関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)マット厚(mm)約22
薄型モバイルバッテリー10000mAh アイリスオーヤマ薄型モバイルバッテリー10000mAhアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
【マグネット式】【薄さ1.5cm】【軽量190g】【ワイヤレスイヤホン充電対応】【残量デジタル表示】 MagSafe対応の業界最薄・最軽量級のモバイルバッテリーです。 薄さたったの0.9cmでポケットティッシュより小さいサイズ感!スマホ約2回分の充電可能。 ワイヤレス充電対応で充電したまま使っても邪魔にならなず、ポケットにしまえる薄さでポケットに入れたまま充電も可能です。 電池残量は数字で表示されるので細かい残量までひと目で分かるので安心。 ケーブルを使用した充電も可能、18Wの高出力で急速充電にも対応します。
ブラック質量(g)190最大出力(W)TypeC:20、MagSafe:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×14.8最大入力(W)18バッテリー容量(mAh)10000端子TypeC 1
組立簡単! すのこベッド 宮付き アイリスオーヤマ組立簡単! すのこベッド 宮付きアイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
工具不要たった3分で組立!パーツを差し込むだけで簡単に組み立てができるすのこベッドです。組み立てだけでなく、引っ越し時やレイアウト変更時もラクに分解することができます。おしゃれで便利なヘッドボード付きタイプです。スマホや小物が置けます。2口コンセント付きで充電も可能です。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ベッド下の高さは約21cmあり、収納スペースとして有効活用できます。安心の最大使用者体重90kgで耐久性のあるベッドフレーム。スタイリッシュな脚とナチュラルカラーで、インテリアに馴染みやすいデザインです。
寸法(mm)【ヘッドボード】996×73×794【ベッド部】990×2013質量(kg)27ナチュラル高さ(mm)【ベッド下】210周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V耐荷重(kg)【ヘッドボード】5適合サイズ(mm)【マットレス】970×1950×150消費電力1500Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)996×2071×794関連資料取説_組立簡単すのこベッド(3.06MB)最大使用者体重(kg)90棚有効内寸法(mm)【ヘッドボード】900×43
ベジタブルトンネルセット ビニールシートタイプ アイリスオーヤマベジタブルトンネルセット ビニールシートタイプアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1セット(12個)
翌々日出荷
防寒対策に最適な、ビニールシートタイプのトンネルセットです。組み立てるとビニールトンネルとして使え、冬場の生育促進に役立ちます。葉物野菜(コマツナ、ホウレンソウなど)や、根物野菜(ダイコン、カブなど)に最適です。
セット内容ビニールシート(180×300cm)×1枚、トンネルフレーム(Φ8×120cm)×3本、パッカー×9個、シート押さえ×2個材質支柱/スチール・ポリエチレン、パーツ類/ポリプロピレン寸法(mm)約500×1800×500質量(g)730
スペースユニット アイリスオーヤマスペースユニットアイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます(安全面を考えて、縦連結は2つまでしかできません)。棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
仕様可動棚付属品連結ボルト2本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚、棚受ピン8個材質プリント紙化粧パーティクルボードホワイト/ブラウン段数3高さ(cm)88奥行き(cm)29
万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土アイリスオーヤマ
799税込879
1袋
3日以内出荷から6日以内出荷
【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。
配合pH6.3±0.5適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等
すのこベッド アイリスオーヤマすのこベッドアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードには天板と棚板の2段の収納スペースがあり、時計やスマホなどを置くことができます。棚板は2口コンセント付きで便利です。ヘッドボードの両端も収納スペースになっていて、本や雑誌なども収納することができます。ベッド下の高さは約19cmあり、収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
高さ(mm)ベッド下:約191消費電力(W)1500まで耐荷重(kg)約ヘッドボード天板10、棚板10、サイド収納10内寸(mm)ヘッドボードサイド収納(約):212×78×345脚長さ(mm)約短:170、長:200最大使用者体重(kg)約90
スライドボックス アイリスオーヤマスライドボックスアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
【高さ85cm】【耐荷重:全体70kg、棚板1枚あたり10kg】【お客様組立】 コミック本、文庫本に最適なスライドボックスです。前面ボックスの下部に使用される戸車が2個付いているので、スライドがスムーズにできます。床を傷つけないフェルトシールが5枚付いています。
トラスコ品番512-0942
スチールベッド引き出し キャスター付 アイリスオーヤマスチールベッド引き出し キャスター付アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
シリーズのベッド【SBW02ー】【SBW01ー】【SB01ー】にぴったり収まる引き出し収納。ベッド下を無駄なく活用できます。約22cmのベッド下スペースがあれば他ベッドも収納付きベッドに早変わり!(サイズは別途ご確認ください)シーズン物や衣類、防災用品などの収納に大活躍。引き出しには5個のキャスター付きだから軽い力で引き出すことが可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード容量(L)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)901×498×168内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×470×150静止耐荷重(kg)10
お皿になるフライパン8点セット アイリスオーヤマお皿になるフライパン8点セットアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。使いやすい1~2人向けです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。
セット内容フライパン20cm2個・26cm、なべ20cm、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)アイボリー寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm)対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、フライパン26cm:約2.69、なべ20cm:約2.41
ダイヤモンドグレイス 6点セット アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 6点セットアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・鍋のセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。外側はツヤのあるクリアコーティングです。
セット内容フライパン24cm、マルチパン24cm、片手なべ18cm、エッグパン、ガラスふた18・24cm材質【フライパン・マルチパン・片手なべ・エッグパン】表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム18%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)シルバー対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応満水容量(L)フライパン24cm:約1.9、マルチパン24cm:約2.9、片手なべ18cm:約2.0、エッグパン:約0.8
ダイヤモンドコートパン12点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン12点セット IH・ガス火対応アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドコーティングを使用したフライパン・なべのセットです。
セット内容フライパン20cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、マルチハンドル2本対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)(約)フライパン20cm:1.1、炒めなべ26cm:3.5、なべ16cm:1.5、なべ20cm:2.8、エッグパン:1.1
ダイヤモンドグレイス 10点セット アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 10点セットアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。
サイズ(cm)フライパン:20・26、なべ:16・20材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム表面処理フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×318×257質量(g)5300セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、マルチハンドル2本満水容量(L)(フライパン)20cm:1.8、26cm:3.3、(なべ)16cm:1.4、20cm:2.4、(エッグパン)1.1寸法(幅W×奥行D)(mm)エッグパン:200×140
TERACOAT 深型12点セット アイリスオーヤマTERACOAT 深型12点セットアイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
非粘着性に優れたふっ素樹脂をトップコーティングに使用しているためくっつきにくく、アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現したフライパン・鍋のセットです(※2023年1月時点)。 極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。汚れがつきにくく、落ちやすいので楽に洗えます。 日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、炒め料理や煮物、汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。 使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。落ち着いた色合いです。
セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル2本材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン 【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃ 【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン長さ(mm)(菜箸)300寸法(mm)(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(ツールスタンド)95×95×150、(エッグパン)200×140グレイッシュブラウン対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)フライパン26cm:3.3、炒めなべ25cm:3.2、なべ16cm:1.4、なべ20cm:2.4、エッグパン:1.1
お皿になるフライパン12点セット アイリスオーヤマお皿になるフライパン12点セットアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。1~2人向けで料理を楽しみたい方におすすめです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。
セット内容フライパン20cm2個・26cm、なべ16cm・20cm、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き2枚材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)アイボリー寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm)対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、フライパン26cm:約2.69、なべ16cm:約1.15、なべ20cm:約2.41
IHクッキングヒーター  ブラック IHC-WKG3S-B [2口] アイリスオーヤマIHクッキングヒーター ブラック IHC-WKG3S-B [2口]アイリスオーヤマ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
100Vのコンセントに差し込むだけ。電源工事なしですぐに使用できるスタンド一体型の2口IHクッキングヒーターです。脚付きタイプは台所の高さ約18cmにピッタリおさまるのでスッキリしています。2つのヒーターで炒め物も汁物も一度に調理が可能。左ヒーターでは揚げ物調理もできます。自動で湯沸しのできる湯沸し機能を搭載(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。