カテゴリ
- 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- BIGM(丸山製作所)(143)
- スーパーツール(11)
- 東亜DKK(8)
- グリーンクロス(5)
- タイガー魔法瓶(4)
- SMC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- トライメイト(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 三菱電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- JAPPY(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- JOB Master(1)
- ブランドをもっと見る
「JHC」の検索結果
特価

充電式ハンディバリカン用替トリマーブレード
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷充電式ハンディバリカン専用の替えトリマーブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)300刈込み幅(mm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×25
充電式ハンディバリカン18V
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
充電式ハンディバリカン用替ブレード
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷充電式ハンディバリカン専用の替えブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)200刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×26
充電式ハンディバリカン10.8V
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)