「tr jhc」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンディークリーナー トライメイト

    充電式ハンディークリーナー

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。ダストカップとフィルターは水洗いできます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ質量(g)300本体寸法(mm)50×55×248バッテリー容量(mAh)1200インターフェイスUSB Type-C
  • 充電式ハンディークリーナーガンタイプ トライメイト

    充電式ハンディークリーナーガンタイプ

    トライメイト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。電源充電式集塵方式カプセル式質量(g)400付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ寸法(mm)170×360×80バッテリー容量(mAh)2000
  • 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 14.4V カプセル式

    マキタ(45件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
    仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4吸込仕事率(W)29集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22
  • コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台ほか
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
    用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)長さ(mm)273幅(mm)170質量(kg)0.9高さ(mm)77定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9連続使用時間(分)約7.5/Ah真空度(hPa)45適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー
  • ハンディクリーナー 乾湿両用 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 乾湿両用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
    用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(49件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
    付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
  • ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバード

    ACハンディーサイクロンクリーナー

    ツインバード(14件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
    電源AC電源集塵方式サイクロン集塵容量(L)約0.3質量(kg)約1.5(製品のみ)付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ幅(mm)225寸法(mm)約225×220×390スケルトンブラック高さ(mm)390奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)吸込仕事率(W)50電源コード(m)約5運転音(dB)65
  • 充電式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ

    充電式ハンディ掃除機

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。すき間ノズル付きで隅々までラクラク清掃完了!
    付属品TypeCケーブル、隙間ノズルホワイト質量(g)500定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×420集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)標準:20/ターボ:14バッテリーリチウムイオン二次電池集塵方式サイクロン式バッテリー容量(mAh)2200バッテリー寿命繰り返し充電1000回
  • 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式クリーナー18V用 本体のみ

    モノタロウ(82件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個長さ(mm)440幅(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)130材質(本体)ABSタイプカプセル式シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ吸込仕事率(W)21集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)16真空度(kPa)3.8適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)商品タイプ本体のみ販売区分業務用
  • 充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック Shark(シャーク)[家電]

    充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック

    Shark(シャーク)[家電](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
    電源充電式集塵方式ダストカップ質量(kg)本体:0.62運転時間(分)約12充電時間約2.5時間付属品本体、リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル幅(mm)53(本体のみ使用時)、105(収納時)寸法(mm)53.5×60.96×419.1(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)ブラック高さ(mm)419(本体のみ使用時)、383(収納時)質量(g)約620(本体のみ)奥行(mm)61(本体のみ使用時)、205(収納時)コード長さ(m)充電:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電器質量(kg)0.25充電時間(時間)約2.5運転時間約12分
  • 充電式ハンディークリーナー オーム電機

    充電式ハンディークリーナー

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
    電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45質量(g)約500(付属部分を含まず)動作時間強モード約15分、標準モード約20分充電時間(時間)約4付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71奥行(mm)71電源充電式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)DC5/1A
  • ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付) YAMAZEN(山善)

    ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。集塵方式ダストパック方式集塵容量(L)約0.35(吸水量:0.15)質量(kg)0.9連続使用時間(分)15充電時間(時間)約8付属品隙間ノズルセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター幅(mm)400レッド高さ(mm)110奥行(mm)100電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.7電源コード(m)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110保証期間お買い上げ日より1年
  • ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)

    ニードルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    規格KTV81112EG12B2部品名称ニードルベアリング図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、JAS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.26、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ニードルベアリング_No.25、JC231DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB227VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、JHC230U(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB235SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26など
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格ジシユキセイ図解NoBC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ラベル_No.58、JHC26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、MCV3101T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.18、KC26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、GS10EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベル_No.49、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ラベル_No.66、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.65、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.9、BCS26M 貼りマーク部品 ラベル_No.6、MB227VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、GS51TR-20 クランクケースなど