カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 照明(4)
  • 防災用品(3)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • 三菱電機(592)
  • 岩崎電気(510)
  • 東芝ライテック(348)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • 日動工業(96)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • 東和制電工業(TOWA)(30)
  • 星和電機(SEIWA)(29)
  • ハタヤリミテッド(27)
  • ODELIC(オーデリック)(24)
  • ENDO(遠藤照明)(20)
  • マリンテック(18)
  • オーム電機(15)
  • ホーザン(15)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 神保電器(12)
  • RS PRO(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 200W」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lm アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)4850定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED
三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)5500定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)110全光束(Lm)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500電源コード(m)5周波数50/60Hz保護等級IP65電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
LED直管用専用器具逆富士形 アイリスオーヤマLED直管用専用器具逆富士形アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261タイプ40形2灯用定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67器具・セット器具のみ
高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ
71,980税込79,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20Tアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83
乾電池式LEDセンサーライト パネルウォールタイプ アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト パネルウォールタイプアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×200電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーあり
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプアイリスオーヤマ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)アイリスオーヤマ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)28無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210チャック(mm)10把握径(Φmm)10(最大チャック)クラッチ数(段)13
高天井用照明 キャノピーライト アイリスオーヤマ高天井用照明 キャノピーライトアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
欠品中
屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)6.5消費電力(W)115定格電圧(V)100 - 242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×327×167平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC光束(Lm)15700
高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)アイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
軽量!コードレス 充電式紙パック掃除機 MagiCaleena アイリスオーヤマ軽量!コードレス 充電式紙パック掃除機 MagiCaleenaアイリスオーヤマ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
【超軽量1.1kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】ゴミ捨ては紙パックを捨てるだけ。ゴミがを触らずにワンタッチゴミ捨て。小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「すみとり構造」を搭載壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化したマジカリーナクリーナーです。LED搭載かつコンパクトなヘッドで小回りが利き、家具のすき間のゴミもしっかりお掃除。スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進む!また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50質量(g)(ヘッド・パイプ含む)1100 / (本体のみ)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド・パイプ含む)240×175×995 / (充電スタンド設置時)260×200×1075集塵容量(L)0.3連続使用時間標準:17分/ターボ:8分/自動:8分~40分(※使用環境によって異なります)バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間4時間
ポータブル電源 アイリスオーヤマポータブル電源アイリスオーヤマ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)315質量(kg)9.5ホワイト高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)212出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W定格出力(W)700入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大1400関連資料ポータブル電源(1.87MB)バッテリー容量(Wh)716入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
バッテリーステーションmini アイリスオーヤマバッテリーステーションminiアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャーアウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。◆オフィス電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。・スマートフォン 約6回・タブレット 約2回・ノートPC 約1回さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。
ホワイト質量(g)900最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8機能パススルー充電:◯連続運転時間(h)ライト:約96防塵防水性能IP54充電時間(時間)本体:約2.5バッテリー容量(mAh)32000端子TypeC:3、USB:3調光方式3段階
IHコンロ 1400W 液晶付き アイリスオーヤマIHコンロ 1400W 液晶付きアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
見やすい大きな液晶付きのIHコンロです。 「鍋モード」搭載で鍋沸騰後は自動で火力を落とし、その後はお好みに応じて火力調整が可能です。 分かりやすく次の操作をLEDでお知らせ、初めてでも簡単操作できます。 メニューによって、モード(加熱、揚げ物、鍋、保温)を選んで調理ができます。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。 小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
ブラック寸法(mm)290×335×50質量(g)2500材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、トッププレート:結晶ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400モード【加熱調理モード】7段階(80W相当~1400W)、【揚げ物調理モード】6段階(150~200℃)コード長さ(m)約1.8タイマー1分~9時間59分適合サイズ(cm)加熱調理/直径12~24・揚げ物調理/直径18~22適合材鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)・多層鋼なべ(※種類によっては発熱しないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間仕様【使用可能な鍋の形状】底の平らなもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のものアズワン品番64-9307-88
ポータブル電源 アイリスオーヤマポータブル電源アイリスオーヤマ
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。 ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。 バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)450質量(kg)28.4ホワイト高さ(mm)385使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)285出力AC×6:100VAC、合計2000W、USB-A×2:5VDC/3A、9VDC/2A、12VDC/1.5A、18W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×1:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、航空ソケット×1:12VDC/30A、ワイヤレス充電×2:5/7.5/10/15W定格出力(W)2000入力ACアダプター:58.8VDC/8A、ソーラーパネル:10-145VDC/15A、カーソケット:12/24VDC/8A騒音値(dB)53以下バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大4800使用時間(時間)スマートフォン(10W):約165~200、LEDライト(20W):約75~85、液晶テレビ(75W):約21~23、電動工具(80W):約19~21、冷蔵庫(90W):約17~19、電気鍋(200W):約7~9関連資料ポータブル電源(1.87MB)バッテリー容量(Wh)2048入力ポートACアダプター:58.8VDC、8A/ソーラーパネル:10-145VDC、15A/カーソケット:12/24VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W