カテゴリ

  • 照明(7)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(14)
  • 坂詰製作所(20)
  • エレキット(19)
  • ELPA(61)
  • サトーパーツ(5)
  • ROHM(13)
  • ワンダーキット(11)
  • ケニス(5)
  • DIALIGHT(5)
  • IDEC(和泉電気)(87)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(452)
  • RS PRO(416)
  • omron(オムロン)(200)
  • エレコム(145)
  • オーム電機(101)
  • カシムラ(99)
  • エスコ(97)
  • ODELIC(オーデリック)(88)
  • SPARKFUN(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 5V」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマLED電球 E26 調光器対応 V2アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマLED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
LED電球 T形 アイリスオーヤマLED電球 T形アイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 クランプタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否
【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ【モバイルスタンド付】LEDデスクライトアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂寸法(mm)約360×171×335ホワイト質量(g)1400出力UCB:DC5V/1.2A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)定格入力電圧(V)本体:DC24電源コード(m)約1.8機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座光源LED保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アズワン品番64-9306-44アームシングルアーム光色昼白色調光方式無段階直下照度(Lx)2200演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否
LEDデスクライトT型 ベースタイプ アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 ベースタイプアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LEDブラック電源コード(m)約1.8調光の可否定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時寸法(mm)約420×419×497質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)光源LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力電圧(V)本体:DC24待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A直下照度(Lx)1700JIS照度AA形準拠調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階演色指数(Ra)85保証期間お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33感知距離(m)リモコン:約1.5以上使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)アームダブルアーム
手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 アイリスオーヤマ手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】アイリスオーヤマ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)146×62×78質量(g)300全光束(Lm)80機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間使用電池リチウムイオン電池入力端子USB Micro-B(DC5V)充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)2850出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)防滴構造IPX3光色昼光色関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6Vアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。充電時間(時間)3~5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200仕様【ビットチャック】6角軸付属品ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)4.2バッテリー容量(Ah)1.5ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)充電可能回数約500回適合バッテリーリチウムイオン関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000配光角度(°)120演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1
ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付アイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27質量(g)208入力AC100-240V5 50/60Hz 8W出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)使用温度範囲(℃)0~35表示4個1色(独立充電)充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
デジタル置時計 アイリスオーヤマデジタル置時計アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
予約販売
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。 シンプルタイプです。 日時・温度が表示できます。 明るく見やすいLEDディスプレイです。 アラームの設定が3パターンできます。 省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。 手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
仕様(温度表示誤差)±1℃材質MDF、PVC使用温度範囲(℃)0~50精度平均月差±30秒表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力アラーム電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V、コードの長さ(約):180cm日付表示温度計
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7Vアイリスオーヤマ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)グレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 専用急速充電器アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 8W出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)使用温度範囲(℃)0~35表示4個1色(独立充電)充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付きアイリスオーヤマ
5,798税込6,378
1台
当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。 ◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)グレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
電動フロアワイパー アイリスオーヤマ電動フロアワイパーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
1分間に約1000回の高速振動で床をこすり、汚れをラクに落とすことができます。 市販の使い捨てシートを使用でき、モップの水洗いの手間も省け、衛生的です。(シートは付属していませんので、別途ご購入ください。推奨シートサイズ:200×280mm以上)。 電源のON/OFFは足元のボタンを押すだけです。電源をオフにすれば一般的なフロアワイパーとしても使用できます。ウェット/ドライシートどちらもご使用いただけます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 LEDライト付きで家具の下などのゴミが見えずらい場所や床に付着した皮脂やキッチンの油汚れなどライトで照らすことで、汚れを逃さず拭き掃除をすることができます。(付属のマイクロファイバークロス使用時はライトが暗くなる場合があります。市販のシートをご利用ください)
定格電圧(V)DC10.8繰り返し・詰め替え対応
【防災士監修】防災家電ボックス アイリスオーヤマ【防災士監修】防災家電ボックスアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)