カテゴリ

  • 照明(21)
    • 一般電球タイプLED電球(5)
    • T形LED電球(1)
  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(59)
  • 東芝(16)
  • 東芝ライテック(133)
  • Panasonic(パナソニック)(617)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(24)
  • ELPA(30)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(41)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • 矢田電気(5)
  • ODELIC(オーデリック)(642)
  • コイズミ(小泉成器)(271)
  • DAIKO(大光電機)(234)
  • 三菱電機(193)
  • エスコ(74)
  • 岩崎電気(72)
  • ENDO(遠藤照明)(66)
  • 東京メタル(58)
  • 山田照明(52)
口金
  • E17(2)
  • E26(4)
光色
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色電球色(4)
電圧(V)
  • 100(5)
  • 100~240(1)
  • 100~242(5)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(4)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(4)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(3)
  • 9000~10000未満(2)
電球形状
電球形状
一般球(2)
一般球
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(7)
  • 50~60未満(12)
  • 60~70未満(5)
5未満・5~10未満・10~20未満・50~60未満・60~70未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(18)
LED
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 60W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GW
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
LEDデスクライト 302タイプ アイリスオーヤマLEDデスクライト 302タイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331照度(Lx)1500定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85調光の可否適合規格照度:JIS照度A形準拠光源LED待機時消費電力(W)0.4
LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ使用温度範囲(℃)5~35℃定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm電球の種類LED
LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマLEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。コード長さ(m)5配光角度(°)110光色昼光色定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500材質アルミダイカスト、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467芯数2芯・3芯兼用保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用 アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
欠品中
【消費電力60W】【明るさ7500lm】【IP65】【VCTケーブル5m】 固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLEDワークライトです。 防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456保護等級IP65色温度(K)5000定格入力電流(A)0.63保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)7500光色昼白色取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光
LED電球 T形 アイリスオーヤマLED電球 T形アイリスオーヤマ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
LEDデスクライト 203タイプ アイリスオーヤマLEDデスクライト 203タイプアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
材質本体:PC質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)USB:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)4色(本体)ホワイトアズワン品番64-9306-51アーム角度調整直下照度(Lx)2000電球の種類LED待機時消費電力(W)アダプターによって異なります調光の可否
LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 クランプタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否
LEDデスクライト 701 クランプタイプ アイリスオーヤマLEDデスクライト 701 クランプタイプアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)12アズワン品番64-9306-53アーム角度調整直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠電球の種類LED待機時消費電力(W)0.5調光の可否
三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lmアイリスオーヤマ
8,498税込9,348
1台
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)3800定格電圧(V)100定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色
LEDベースライト AC式ワークライト アイリスオーヤマLEDベースライト AC式ワークライトアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】 土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。コード長さ(m)2材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途LEDシーリングライト SeriesM 調色質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145モード設定(おやすみモード)10分・30分定格平均寿命(時間)40000定格電圧 AC V100光色電球色~昼光色相当調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階演色指数(Ra)95
高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
LED電球 E17 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9アイリスオーヤマ
499税込549
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75
LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型交換用ランプアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
【E26】LEDクリップライト配光可変型の交換用ランプです。 対応機種:LEDクリップライト配光可変型 ILW-60GWC/ILW-90GWC 花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途ILW-60GWC/ILW-90GWCの交換電球として材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35℃口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)300光色昼光色電球の種類LED
LEDデスクライトT型 ベースタイプ アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 ベースタイプアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LEDブラック電源コード(m)約1.8調光の可否定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時寸法(mm)約420×419×497質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)光源LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力電圧(V)本体:DC24待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A直下照度(Lx)1700JIS照度AA形準拠調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階演色指数(Ra)85保証期間お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33感知距離(m)リモコン:約1.5以上使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)アームダブルアーム
置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】 アイリスオーヤマ置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から3日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、TPE、PA使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)2使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°光色昼光色電球の種類LED
LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】 アイリスオーヤマLED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。電球の種類LED設置場所屋内/屋外保護等級IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)配光角度(°)100~290電源タイプ電源コード式材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100コード長さ(m)5色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間光色昼白色関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
直付型LEDベース照明 スクエア 直付型 アイリスオーヤマ直付型LEDベース照明 スクエア 直付型アイリスオーヤマ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)85調光の可否
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプアイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
サーキュレーターアイ 20畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 20畳 首振りアイリスオーヤマ
7,398税込8,138
1台
欠品中
【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】コンパクトな見た目で20畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)1.5ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)17風量調整5段階モードリズム・おやすみ関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)適用畳数20畳タイマー機能切2/4/8時間
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
冷蔵庫142L アイリスオーヤマ冷蔵庫142Lアイリスオーヤマ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142ホワイト寸法(mm)約475×635×1290質量(g)37000材質鋼板、PP、ABS、ガラス等電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)コード長さ(m)約1.8扉開閉方式右開き耐荷重(kg)30(トップテーブル)耐熱温度(℃)100(トップテーブル)保証期間お買い上げ日より1年間幅(mm)475
ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付アイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27質量(g)208入力AC100-240V5 50/60Hz 8W出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)使用温度範囲(℃)0~35表示4個1色(独立充電)充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
バッテリーステーション アイリスオーヤマバッテリーステーションアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャーアウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります・スマートフォン 約11回・タブレット 約5.6回・卓上扇風機 約72時間・ノートパソコン 約2回・LEDランタン 約15回◆オフィス電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
ホワイト質量(g)1360最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8防塵防水性能IP54充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)60000端子USB×3、TypeC×3USBポート数6調光方式3段階充電端子Type-C給電端子Type-A、Type-C
サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 18畳 首振りアイリスオーヤマ
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマリモコン式リビング扇アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1台
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 専用急速充電器アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 8W出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)使用温度範囲(℃)0~35表示4個1色(独立充電)充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
【店頭看板】イーゼル&ランプセット アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセットアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1セット
4日以内出荷
店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
ポータブル電源 アイリスオーヤマポータブル電源アイリスオーヤマ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)315質量(kg)9.5ホワイト高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)212出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W定格出力(W)700入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大1400関連資料ポータブル電源(1.87MB)バッテリー容量(Wh)716入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
冷凍冷蔵庫 299L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299Lアイリスオーヤマ
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、299Lの冷凍冷蔵庫です。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
定格内容積(L)【全体】299、【冷蔵室】208、【冷凍室】91寸法(mm)約595×600×1850質量(g)57000材質鋼板、PS、PP、ガラス等性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz/140、60Hz/150、【電熱装置】180、【LED庫内灯】1年間消費電力量(kWh/年)340省エネ基準達成率(%)101コード長さ(m)約1.9冷却方式ファン式保証期間お買い上げ日より1年間幅(mm)595