カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 東日製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • マーベル(2)
  • Vesrah(2)
  • グリーンクロス(2)
  • テイルウォーク(2)
  • クリスタルアイ(2)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
  • SMC(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • ノーブランド(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 富士電機(1)
  • ベッセル(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MH-3S」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27質量(g)208入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付アイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27質量(g)208入力AC100-240V5 50/60Hz 8W出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)使用温度範囲(℃)0~35表示4個1色(独立充電)充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パックアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約1000回
mh-2s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mh-2s