絞り込み
高さ(mm)
- 1375(1)
奥行(mm)
- 460(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- YAMAZEN(山善)(19)
- ナカバヤシ(5)
- 不二貿易(13)
- サンワサプライ(33)
- リヒトラブ(9)
- StarTech.com(75)
- メディアカバーマーケット(71)
- エレコム(47)
- ATEN(16)
- 萩原(14)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- コクヨ(6)
- 山崎実業(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- グリーンハウス(5)
- Dell Technologies(5)
- Asmix(アスカ)(4)
- ブランドをもっと見る
「PC机」の検索結果
特価

メタルラックパソコンデスク
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。材質棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂高さ(mm)1375奥行(mm)460間口(mm)610耐荷重(kg)300(静止時)、100(走行時)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×1375棚板耐荷重(kg)15(小)、250(大)ポール径(Φmm)約25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)610×460
バッテリーステーション
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。バッテリー容量(mAh)60000最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))USBポート数6充電時間(時間)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8質量(g)1360色ホワイト防塵防水性能IP54調光方式3段階充電端子Type-C給電端子Type-A、Type-C
液晶ディスプレイ 23.8インチ TypeC給電タイプ 3年保証
アイリスオーヤマ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷USB Type-Cケーブル付属で、ノートPCから映像・音声の入力、モニターから給電をUSB Type-Cケーブルたった1本で行えるType-C給電対応の液晶モニターです。【高画質1080P Full HD】【VAパネル】【ブルーライト低減】【スピーカー付き】【画面傾き調整可能】。PC側のACアダプターが不要になるので、デスク周りの配線がすっきりし、会議室やオフィス・自宅でも大活躍。HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。用途会議、オフィス、自宅でのリモートワークで事務作業のデュアルモニターとして作業効率化に。Excelやチャットツールを表示し快適作業に。付属品スタンド、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、簡易取り扱い説明書寸法(mm)542×180×425質量(g)3800表面処理ノングレア最大消費電力(W)105コントラスト比3000:1表示色1670万色解像度1920×1080保証期間3年応答速度【GtG】16ms/5ms(OD)入力端子HDMI×1 、DP×1、USB type-C×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)≦0.5モニターサイズ23.8パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100
バッテリーステーションmini
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。・スマートフォン 約6回。・タブレット 約2回。・ノートPC 約1回。さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。色ホワイト質量(g)900最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8機能パススルー充電:◯連続運転時間(h)ライト:約96防塵防水性能IP54充電時間(時間)本体:約2.5バッテリー容量(mAh)32000端子TypeC:3、USB:3調光方式3段階