カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 横田機工(2)
  • ブラスト興業(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 冨士精密(1)
  • 南口精工(1)
  • 河淳(1)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • LEPLUS NEXT(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw29」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラワイドモニター(29インチ) アイリスオーヤマ

    ウルトラワイドモニター(29インチ)

    アイリスオーヤマ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
    サイズ(inch)29リフレッシュレート(Hz)最大75応答速度(GtoG)5ms (Over Drive時)付属品HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書質量(kg)約3.7(アダプタ・ケーブル除く)質量(g)3700規格UWFHD消費電力(W)48角度(°)-5~15(チルト)電圧(V)(50/60Hz)AC100表面処理ノングレア定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)687×171×426解像度2560×1080保証期間お買い上げ日から1年間VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1パネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES角度調節チルト