カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 横田機工(2)
- タカチ電機工業(1)
- 冨士精密(1)
- 南口精工(1)
- 河淳(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- LEPLUS NEXT(1)
- カナテクス(1)
「aw29」の検索結果

ウルトラワイドモニター(29インチ)
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。サイズ(inch)29リフレッシュレート(Hz)最大75応答速度(GtoG)5ms (Over Drive時)付属品HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書質量(kg)約3.7(アダプタ・ケーブル除く)質量(g)3700規格UWFHD消費電力(W)48角度(°)-5~15(チルト)電圧(V)(50/60Hz)AC100表面処理ノングレア定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)687×171×426解像度2560×1080保証期間お買い上げ日から1年間VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1パネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES角度調節チルト