カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
「cbl10820」の検索結果
特価

充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900
バッテリー急速充電器
アイリスオーヤマ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。 通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。 スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。色ブラック質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)保証期間お買い上げ日より1年間充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)