カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • BIGM(丸山製作所)(261)
  • KOA(61)
  • SMC(34)
  • イースタン工業(25)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • マパール(11)
  • サンフレックス(7)
  • グリーンハウス(7)
  • リゲッタ(7)
  • 富士メディシィエ(7)
  • 岩田製作所(6)
  • イスカル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfs」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1台
    当日出荷
    《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15
  • サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り

    アイリスオーヤマ
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
    質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量適合床面積22畳風量調整6段階リモコン左右首振上下首振切タイマー2/4/8時間リズム風
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作

    アイリスオーヤマ
    8,490税込9,339
    1台
    当日出荷
    《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 パワフルで大風量のサーキュレーターです。 話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。 アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。 【使い方】 1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。 2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。ホワイト質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳アズワン品番64-8929-02左右首振上下首振
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1台
    当日出荷
    《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積18畳質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
  • サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET 15cm

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷
    【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
    質量(kg)約1.3ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)
  • サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ハイパワー送風のサーキュレーター。こだわりは『丸』型形状。風が中心に集まり風速が上がるため、直進性の高い気流を生み出します。メーカー独自開発の広い表面積の羽根を採用しているため、一回の回転における送風量を増やすことができ、空気をより効率的に循環できます。
    ホワイト質量(g)1900消費電力(W)33コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×354風量調整9段階モード連続/リズム/おやすみリモコン羽根寸法(cm)18適用畳数~45畳左右首振○(自動)上下角度調整上下首振○(自動)入タイマー切タイマーリズム風
  • サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り

    アイリスオーヤマ
    10,480税込11,528
    1台
    当日出荷
    【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【type-c給電対応】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。360度首振りで広範囲に風を届けて、エアコン効率もアップ。対面で座るオフィスの卓上でもこれ1台で完結します。風量は8段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。モバイルバッテリー対応なので屋外やコンセントの無いデスク上、ミーティングルームなど場所を選ばず設置可能です。
    用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1700電源(V)AC100消費電力(W)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×296首振角度(°)上下左右360(自動)風量調整8段階モードリズム風/おやすみ/エアコン連動適用畳数22畳タイマー機能入切あり
  • サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
    付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
  • サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ

    サーキュレーターmini 8畳

    アイリスオーヤマ
    5,490税込6,039
    1台
    翌々日出荷
    【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)
  • ふとん干し コンパクト収納タイプ アイリスオーヤマ

    ふとん干し コンパクト収納タイプ

    アイリスオーヤマ
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷
    限られたスペースでも十分に干せるふとん干しです。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。横からスライドしてふとんをかけられるので、簡単に干せます。ふとんは4枚干せます。また掛けやすいように、干すものに合わせて形を変えることができます。先端のパーツを回して竿の向きを変えます。工具不要で、組み立てが簡単です。
    材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)5100耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250~2000×600×1130、洗濯を干す場合:1250×960×1130収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×1370
  • サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC silent

    アイリスオーヤマ
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。
    仕様風力切替:8段階調節可能付属品リモコン、ACアダプター材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300定格消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用)適合床面積20畳送風設定連続/リズム羽根寸法(cm)15切タイマー2・4・8h
acf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acf