カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 家電(7)
  • 保管用品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 日用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(13)
  • HEADS(ヘッズ)(57)
  • MAZDA(マツダ)(127)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • SMC(534)
  • TKG(64)
  • YAMAZEN(山善)(55)
  • アートクリエーション(75)
  • エスコ(183)
  • エレコム(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(236)
  • サンワサプライ(75)
  • パール金属(65)
  • ホームテイスト(55)
  • メディアカバーマーケット(129)
  • 三菱電機(185)
  • 山金工業(65)
  • 水本機械製作所(47)
  • 福井クラフト(70)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d50w」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルミニ棚板 アイリスオーヤマ

    メタルミニ棚板

    アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
    付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
  • 転倒防止粘着マット ECT アイリスオーヤマ

    転倒防止粘着マット ECT

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個(4枚)
    当日出荷
    震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
    用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マット色ブルー
  • 住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ

    住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋
    当日出荷
    床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
    用途床下の防湿材に容量(kg)10
  • 防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ

    防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
    付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240発光色昼白色保護等級IP55色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000設置方式フック・マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用配光角度(°)120防水性IP55演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1電球の種類LEDバッテリー寿命約500回(充電回数)エコロジー商品省エネ
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500質量(g)約410付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140タイプL字型×ストレート型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135チャック6角軸電池リチウムイオン電池保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電時間(時間)3~5トルク調整あり充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き
  • ハンディクリーナー 別売排気フィルター アイリスオーヤマ

    ハンディクリーナー 別売排気フィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥990税込¥1,089
    1台
    当日出荷
    ハンディクリーナー(HCD-21、HCD-B1、HCD-22M、HCD-B2M、他)に使用する別売排気フィルターです。
    質量(g)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×50
  • サイドテーブル アイリスオーヤマ

    サイドテーブル

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    どんなシーンでも活躍するキャスター付きサイドテーブルです。
    幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×650寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×35×65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×35×65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×350×650奥行(mm)350高さ(mm)650付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)材質フレーム:スチール(エポキシ紛体塗装)天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)底板:プリント紙化粧パーティクルボードキャスター:ポリプロピレン形状角型質量(kg)約6色ペアー/シルバー耐荷重(kg)天板・底板:約10キャスターあり最大積載量(kg)約20天板耐荷重(kg)約10テーブルタイプサイドテーブル天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350総耐荷重(kg)約20
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
    タイプ単3形使用推奨期限10年
  • メタルラック三角アジャスター アイリスオーヤマ

    メタルラック三角アジャスター

    アイリスオーヤマ
    ¥519税込¥571
    1セット(2個)
    当日出荷
    メタルラック専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
    トラスコ品番385-2849材質スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×55適合ポール径(Φmm)約25
  • 【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V アイリスオーヤマ

    【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個ほか
    当日出荷
    軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。定格電圧(V)DC3.7最大締付トルク(N・m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200バッテリー容量(mAh)1500質量(g)380付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120タイプ充電式軽量ドライバー/ピストル型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
  • メタルラック(R)専用 大型キャスター アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 大型キャスター

    アイリスオーヤマ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付) 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75適合ポール径(Φmm)約12.7
  • LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDスティックライト 充電式 ワークライト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
    仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • テレビドアホン アイリスオーヤマ

    テレビドアホン

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
    付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)材質難燃樹脂色ホワイト/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
  • 乾電池 BIGCAPA basic 単3形 アイリスオーヤマ

    乾電池 BIGCAPA basic 単3形

    アイリスオーヤマ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    使用頻度が少なく小さめの電気でも十分に動かせる機械に向き。
    機能放電性能保証期間5年
  • アクアガンS前レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS前レバー

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×242適合ホース内径(Φmm)9~12シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • タオルハンガー アイリスオーヤマ

    タオルハンガー

    アイリスオーヤマ
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    欠品中
    ねじ・ドライバー不要の簡単組立式タオルハンガーです。簡単に折りたため、省スペースで収納できます。
    材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン質量(g)約950耐荷重(kg)8使用の目安(干す量)タオル類7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)49×30.5×50
  • LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDスティックライト 充電式 ワークライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
    仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LED点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スチームクリーナー 真鍮ブラシ3個セット アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー 真鍮ブラシ3個セット

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    五徳などの頑固な焦げ付きやサビに最適です。
    材質本体/ナイロン、毛/真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×50
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2

    アイリスオーヤマ
    ¥339~税込¥373~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
    タイプ単2形使用推奨期限10年
  • 防災用折りたたみヘルメット 防災士監修 アイリスオーヤマ

    防災用折りたたみヘルメット 防災士監修

    アイリスオーヤマ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    被るだけでサッと広がる、組み立て簡単、スピード装着できます。折りたためるので、場所をとらずに収納・常備ができます。国家検定合格品です。厚生労働省による労働安全衛生法規格検定試験。
    材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】210×281×132【折り畳み時】210×281×50頭囲(cm)55~64
  • スティッククリーナーi10 別売バッテリー アイリスオーヤマ

    スティッククリーナーi10 別売バッテリー

    アイリスオーヤマ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    スティッククリーナーi10(IC-SLDCP9)に使用するバッテリーです。電池寿命は約500回(充電回数)です。電池容量は1900mAhです。定格電圧DC29.2Vです。
    質量(g)550使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×168×57対応機種IC-SLDCP9使用電池リチウムイオン二次電池
  • 乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パック アイリスオーヤマ

    乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パック

    アイリスオーヤマ
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(4パック)
    当日出荷
    低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。 ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。 使用推奨期限は製造後5年になります。
    質量(g)225タイプ単3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×14×50本数40使用推奨期限5年
  • カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) アイリスオーヤマ

    カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット)

    アイリスオーヤマ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌日出荷
    【ポール直径19mm】カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 メタルラック(R)を天井に突っ張らせることができます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 ラックの転倒防止にも最適です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(粉体塗装)、ナイロン樹脂質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×1095ポール径(Φmm)19
  • 三つ折りマットレス シングル アイリスオーヤマ

    三つ折りマットレス シングル

    アイリスオーヤマ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    厚さ約5cmのマットレスです。ベッドや床に敷き1枚でもお使いいただけます。リバーシブル仕様で冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にお使いいただけます。三つ折りタイプでコンパクトに収納できます。簡単に立てて干すこともできます。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。高反発で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。約4.5cmのエアロキューブ(R)を表はやわらかな肌触りであたたかいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。丸洗い可能で清潔を保てます。カバーと中材は取り外して洗えます(カバーは洗濯機洗い、中材は水洗い可能です)。
    色ホワイトサイズシングル質量(g)3700主要材質[カバー]表:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100% [中材]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50目付(g/m2)(約) ニット生地:120、メッシュ生地:230反発度高反発材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー)材質(側地)表:ポリエステル100%
  • エアリーマットレス 5cm厚 アイリスオーヤマ

    エアリーマットレス 5cm厚

    アイリスオーヤマ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    翌日出荷
    エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
    付属品収納用ゴムバンド2本
  • エアリーマットレス 5cm厚 ハード アイリスオーヤマ

    エアリーマットレス 5cm厚 ハード

    アイリスオーヤマ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1枚
    翌日出荷
    1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
    目付(g/m2)ニット生地:約105、メッシュ生地:約180材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)ポリエステル
  • センターフィットマットレス アイリスオーヤマ

    センターフィットマットレス

    アイリスオーヤマ
    ¥7,398税込¥8,138
    1枚
    翌日出荷
    沈み込みやすい腰部分はしっかりと、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプのマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。現在お使いの敷き布団やマットレスに重ねてのご使用がおすすめです。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
    サイズシングル質量(g)3600硬さ頭部・脚部:かため(125N)、腰部:かため(170N)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×50目付(g/m2)約140復元率(%)頭部・脚部:97、腰部:97材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル
  • エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ

    エアリーマットレス センターフィットタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1枚
    翌日出荷
    エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。中央部に配置したかためのエアロキューブ(R)が沈みやすい腰部をホールドし、腰への負担を軽減します。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
    付属品収納用ゴムバンド2本目付(g/m2)側生地:約180材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル材質(側地)ポリエステル
  • エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ

    エアリーマットレスエクストラ

    アイリスオーヤマ
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    翌日出荷
    中材のエアロキューブ(R)をリブ構造にすることで、高い通気性と体圧分散性を実現したマットレスです。ベッドや床に敷き1枚でもお使いいただけます。
    サイズシングル混率(%)中袋:ポリエステル100材質(中材)合成繊維材質(側地)ポリエステル100%、ポリエステルわた100%
  • エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ

    エアリーマットレス センターフィットタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    エアロキューブ®;とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ®;が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。中央部に配置したかためのエアロキューブ®;が沈みやすい腰部をホールドし、腰への負担を軽減します。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
    付属品収納用ゴムバンド2本色グレー質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50目付(g/m2)側生地:180折りたたみ寸法(mm)950×310×310洗濯方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100%材質(側地)ポリエステル100%
  • ハンガーワゴンスリム アイリスオーヤマ

    ハンガーワゴンスリム

    アイリスオーヤマ
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    翌々日出荷
    2.5cm間隔でかごの高さ調整可能です。バッグやタオルなど使用用途によって調整できます。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。
    材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)4700耐荷重(kg)(約)全体32、かご1段あたり10、ハンガーバー10、フック1材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×1131/1385/1639/1893内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:415×305×50
  • スチームクリーナー すきまブラシ3個セット アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー すきまブラシ3個セット

    アイリスオーヤマ
    ¥989税込¥1,088
    1セット
    翌々日出荷
    ヘッドが小さいので今までのブラシでは届かなかった洗面台の隙間やサッシの溝もキレイに掃除できます。
    材質ナイロン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×50
  • ジョイントニップルΦ12-15 アイリスオーヤマ

    ジョイントニップルΦ12-15

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターを連結するニップルです。凍結破損対策形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを簡単接続色マリンブルー質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×50適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 古くなった土の再生材 5L アイリスオーヤマ

    古くなった土の再生材 5L

    アイリスオーヤマ
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    翌々日出荷
    古くなった土を廃棄することなく再生できる、土の再生材です。面倒なふるい分けや下処理をせず、使い終わった土に加えて混ぜるだけで簡単にお使いいただけます。かたくなった土に混ぜることで、保水性・排水性にも優れたフカフカな土へと改善させます。化学肥料と有機肥料をダブルで配合しています。土を繰り返し使えるので、家計にも環境にもやさしいです。
    用途一度使った土の再利用質量(g)2640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×250×50pH値8.0(±0.5)使用の目安再生材:1m2あたり5L~10L※毎年改良している場合は5L(土の状態が悪い場合、または初めて再生を行う場合:10L)対象草花、球根、野菜充填量(L)5L伝導率EC:1.0mS/cm(±0.5)
  • マルチハンドル アイリスオーヤマ

    マルチハンドル

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    取っ手がはずせるフライパン・鍋用のマルチハンドルです。ダイヤモンドコートパンに合うブラックカラーのハンドルです。シリコンフックで調理中のガタつきを抑えます。安心設計のダブルロック式です。一目でロック状態が分かり、片手で外しやすいレバータイプのロックです。
    寸法(mm)W43×D50×H187質量(g)190主要材質樹脂部:(上部)ナイロン (耐熱温度200℃)、(下部)フェノール樹脂 (耐熱温度160℃)。金属部:ステンレス鋼。ゴム部:シリコン樹脂 (耐熱温度230℃)対応商品IPDCI-Tシリーズ・MEGIシリーズ・CCシリーズ
  • 組立簡単 連結スチールラック用キャスター アイリスオーヤマ

    組立簡単 連結スチールラック用キャスター

    アイリスオーヤマ
    ¥999税込¥1,099
    1台
    翌々日出荷
    組立簡単連結スチールラック用のカスタムパーツです。キャスターを取り付ける事で移動が楽になります。
    質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×67×82
  • 高圧洗浄機 吸水フィルター アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 吸水フィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧洗浄機専用吸水セット(ホース+フィルター)FKHFの交換用フィルターです。吸水セットをご使用でフィルターの目づまり等がおこった際にご使用ください。
    材質PS、POM、ナイロン幅(mm)50高さ(mm)118質量(g)77奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×118ケース容量(L)2.4
  • ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが45°傾いているので、アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースが取り回しし易い色ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×39×75適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
  • 具だくさんホットサンドメーカーシングル ガス火専用 アイリスオーヤマ

    具だくさんホットサンドメーカーシングル ガス火専用

    アイリスオーヤマ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    ご家庭で具だくさんのホットサンドが簡単に作れます。大きな具にぴったりのシングルタイプです。パンがずれないように上からしっかり押さえる設計のため、具だくさんのホットサンドが作れます。食パンの耳の内側でパン同士をプレスする設計で、具材がはみ出しにくく、食べやすく仕上がります。食パン5枚切りにも対応します。上下取り外しができ、内部凹凸の数を減らしたため、洗いやすくお手入れもラクにできます。ホットサンドメーカーだけでなく、ミニフライパンやアウトドアでの調理にも活躍します。
    材質表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×385×50対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
関連キーワード
電球50w特集