マルチハンドル

マルチハンドル - アイリスオーヤママルチハンドル - アイリスオーヤママルチハンドル - アイリスオーヤママルチハンドル - アイリスオーヤママルチハンドル - アイリスオーヤママルチハンドル - アイリスオーヤマ

取っ手がはずせるフライパン・鍋用のマルチハンドルです。ダイヤモンドコートパンに合うブラックカラーのハンドルです。シリコンフックで調理中のガタつきを抑えます。安心設計のダブルロック式です。一目でロック状態が分かり、片手で外しやすいレバータイプのロックです。

寸法(mm)
W43×D50×H187
質量(g)
190
主要材質
樹脂部:(上部)ナイロン (耐熱温度200℃)、(下部)フェノール樹脂 (耐熱温度160℃)。金属部:ステンレス鋼。ゴム部:シリコン樹脂 (耐熱温度230℃)
対応商品
IPDCI-Tシリーズ・MEGIシリーズ・CCシリーズ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78155781FH-H
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする