カテゴリ
- 農業・園芸資材(6)
- 保管用品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(21)
- HEADS(ヘッズ)(30)
- MAZDA(マツダ)(29)
- TKG(86)
- YAMAZEN(山善)(28)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
- アートクリエーション(53)
- エスコ(86)
- エレコム(25)
- オカムラ(岡村製作所)(1,985)
- オーム電機(26)
- カネ大白木屋(23)
- サンワサプライ(25)
- ストア・エキスプレス(30)
- ダイヤトレンド(37)
- パール金属(57)
- ホームテイスト(17)
- 山崎実業(22)
- 福井クラフト(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「d55w」の検索結果
特価
関連キーワード

メタルミニ棚板
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から3日以内出荷メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から翌日出荷【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。 別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。付属品キャスター材質棚板固定部品:ABS樹脂奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)150キャスターあり材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)494×294棚板内寸・間口(mm)494棚板内寸・奥行(mm)294耐荷重(棚1段あたり)(kg)50
蓋つき除菌ウェットティッシュ アルコールタイプ 70枚入
アイリスオーヤマ¥299税込¥3291個当日出荷蓋付きでしっかり密閉ができてシートの乾燥を防ぐ。大判厚手なので破れにくくて丈夫。アルコールタイプ。形状【シート】エンボス質量(g)500タイプアルコール枚数70シートサイズ(mm)180×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×100×55度数【アルコール】0.2目付(g/m2)50
アクアガンS後レバー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×55×215適合ホース内径(Φmm)9~12シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
オフィスチェスト 浅8段
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷【A4サイズ対応】環境にやさしいリサイクル原料を使用した超浅型8段タイプのチェストです。 デスク横に最適サイズで、移動に便利なキャスター付です。(キャスターなしでもご利用いただけます。)用途書類やファイル、雑誌などの収納、デスク横の収納にも最適です。仕様浅8段高さ(mm)(キャスター取付時)681外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×631外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×681寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約32×39×68.1(キャスター取付時)トラスコ品番828-8186材質天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)、引出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用)型式浅型色ライトグレーサイズA4種類チェスト耐荷重(kg)引出し1つあたり約2kgキャスターあり棚段数浅8段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×365×55鍵なしグリーン購入法適合収納の目安A4サイズの書類、B4サイズの書類、小物など
アクアガンS前レバー
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個欠品中【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
メタルラック三角アジャスター
アイリスオーヤマ¥519税込¥5711セット(2個)当日出荷メタルラック専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。トラスコ品番385-2849材質スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×55適合ポール径(Φmm)約25
感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷地震による通電火災の発生を防ぐ、感震ブレーカーのブレーカー遮断タイプです。工事不要、アース付きコンセントに差し込むだけの簡単取り付け。揺れを検知後、主幹ブレーカーを遮断します。3軸(上下、左右、前後)加速度センサー搭載。3方向への動き・傾き・揺れを同時測定、地震を正確に感知します。震度5強以上に設定。設定震度以上が0.3秒以上、かつ震度4相当以上の揺れが3秒以上継続した場合に作動します。★阪神淡路大震災・東日本大震災でも多くの火災が電気復旧後の通電火災によるものです。設置普及により通電火災リスクを減らします。 安全にお使いいただくために、取扱説明書・注意点をよく読んだうえでのご使用をお願いいたします。仕様【適応主幹ブレーカー】定格感度電流※1 30mA以下 漏電ブレーカー(高速形)※1:定格感度電流とは漏電ブレーカーが作動(トリップ)する漏洩電流の基準値です【地震感知】震度5強相当以上「感電ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠。250gal 周期0.5秒にて作動、80gal 周期0.3秒にて不動作質量(g)90定格電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×80定格消費電力0.3W保管温湿度範囲-10℃~40℃ / 90%Rh以下(ただし結露なきこと)動作温湿度範囲-10℃~40℃ / 90%Rh以下(ただし結露なきこと)設置場所壁面のコンセント(アース接続できるもの)
超強力伸縮メッシュ棚
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ色ホワイト
アクアガンS後レバー
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×153
ペットシーツ用文鎮
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ペットシーツのズレを防ぐのに最適な、ペットシーツ用文鎮2本セットです。置くだけの簡単設置で、シーツのズレをしっかり防止します。シーツのサイズに合わせて自由に設置できます。丸洗いが可能で、いつでも清潔を保てます。質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×12
超強力伸縮棚
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ色ホワイト
オフィスチェスト 浅4中3段
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷【A4サイズ対応】環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。デスク横での使用に最適な、浅型4段・中型3段タイプです。既存オフィスチェストの製品重量を軽くし、引き出し正面のデザインを一新しています。キャスター付きで移動も簡単です。(キャスターなしでもご使用いただけます。)用途書類やファイル、雑誌などの収納、デスク横の収納にも最適です棚段数浅4・中3段高さ(mm)(キャスター取付時)680外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×680トラスコ品番365-9755材質天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用) 引出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用)型式浅型、中型色ライトグレー種類チェスト耐荷重(kg)引出(超浅)1つあたり約2.0、引出(深)1つあたり約6.0収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(浅)約260×365×55、(中)約260×365×77鍵なしグリーン購入法適合
ペット用バスタブ
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷ペットとのコミュニケーションを深めバスタイムを楽しくするペット用バスタブです。シャワーやドライヤーをセットするフックが付いていますので、両手を自由に使えます。本体底面に水抜き栓が付いています。水抜き栓下部には抜け毛をしっかりキャッチするヘアキャッチャーが付いています。材質ポリプロピレン色オレンジ
CBボックス用プラスチック引出し 縦置き用
アイリスオーヤマ¥779税込¥8571個翌々日出荷小物の整理に便利な、CBボックス用のプラスチック製引出しです。A4サイズの書類が収納できます。 CBボックスを縦置きで使用する場合にはCXH-38Pを、横置きで使用する場合にはCXH-27Pをご利用ください。CBボックス1段につき、縦置きならCXH-38Pが最大4個、横置きならCXH-27Pが最大4個入ります。材質ポリプロピレン色ホワイト耐荷重(kg)約1.5(全体)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×220×55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×60対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
壁につける室内物干し
アイリスオーヤマ¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷壁に取り付けられる室内物干しです。取り付けのピンが小さくて壁の穴も目立ちません。使わない時は竿を付けたまま収納できるので、物干し竿の置き場に困りません。質量(kg)1.35(片側)色ホワイト耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×404
フルカバーHREX用アクアガン
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)170使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 ホース内径にとらわれず接続できます。 コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。 ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)142使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
ポータブル電源用ソーラーパネル
アイリスオーヤマ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。付属品保証書、取扱説明書質量(kg)4.9色グレー電圧【開路】20.4V DC規格IP67最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時変換効率(%)0.22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588動作電圧17.1V DC出力端子MC4×1×2m短絡電流(A)6.17動作電流(A)5.85
ワンタッチコネクター45°Φ12-15
アイリスオーヤマ¥829税込¥9121個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口に取り付けるとホースが取り回しし易い色ホワイト/マリンブルー質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×85適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら