カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(3)
- Nikon(ニコン)(27)
- 旭計器工業(24)
- CKD(22)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(19)
- 日本エレパーツ(18)
- DNライティング(17)
- NACHI(不二越)(12)
- オーム電機(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- キコー技研(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- コクヨ(8)
- TRUSCO(8)
- 不二貿易(8)
- ノーブランド(6)
- 東京スクリーン(6)
- 日本ナインスター(6)
- ブランドをもっと見る
「d850」の検索結果

前開き冷凍庫 60L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)480高さ(mm)850質量(g)26000タイプノンフロン奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)46(50Hz)、49(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)26扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)132省エネ基準達成率(%)110定格内容積(L)60(冷凍室)
ホームロッカー
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。トラスコ品番836-4735材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール質量(kg)約10色ブラック/グレー高さ(mm)850質量(g)10045間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745扉形式観音開き
リビング扇風機 フルリモコン式
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
タイヤラックカバー
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です色シルバー
スリムチェスト
アイリスオーヤマ¥4,698税込¥5,1681台翌日出荷クローゼット収納にぴったりのスリムチェストです。幅20cmのスリム形状なので、クローゼット内に空いた細い隙間に置くことができ、スペースを無駄なく有効活用できます。形の崩れがちな小さなかばんや、靴下、ハンカチなどの小さなファッション小物の収納に最適です。移動に便利なキャスター付きです。材質ポリプロピレン幅(mm)200色ナチュラル奥行(mm)410
充電式グラストリマー 18V
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単付属品・専用ブレード10本・ゴーグル・Type-C充電バッテリー質量(kg)2(充電池除く)定格電圧(V)18刈込み幅(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360連続使用時間20分(無負荷)ブレードナイロンブレードバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120端子Type-Cストローク数(min-1)8000
1人掛けワイドハイバックソファ
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのソファです。グレーのファブリック生地と天然木を組み合わせたことで、インテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。首までゆったりもたれられるハイバックタイプです。あぐらのかける余裕のある幅広サイズです。ウレタンとポリ綿の柔らかい座面で、長時間でも快適に座れます。背もたれは6段階リクライニングできます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。耐荷重(kg)約90座面高さ(mm)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×650~850×830~910材質(表地)ファブリック材質(フレーム)天然木リクライニング機能有無有収納有無無肘掛けの有無有仕様リクライニング段数:背もたれ6段階幅(mm)895寸法(mm)座面:約800×430、背もたれ:約770×570色グレー高さ(mm)830~910(アームレストまで:約555、座面フレーム下:約220)質量(g)12000タイプ1人掛け奥行(mm)650~850座面厚(mm)約150折りたたみ寸法(mm)約895×560×555