高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しいスノコです。
桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。
用途に合わせてさまざまな使い方ができます。
ステンレススクリュー釘を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。
材質本体:土佐桧、釘:ステンレススクリュー釘
色ナチュラル
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレン
色シルバー
柔らかく弾力のあるバスマットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×600×20
耐熱温度(℃)60
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式観音開き
トラスコ品番836-4735
材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)約10
色ブラック/グレー
高さ(mm)850
質量(g)10045
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
色シルバー
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)26000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)132
定格内容積(L)【冷凍室】60
お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×620×710
適合サイズ幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
1台
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
掛けるものやスペースに合わせて高さ・幅の調節可能。軽量で移動も簡単!
質量(g)1870
耐荷重(kg)17(サイドバー1×2・ハンガー部分15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1300×440×900~1500
収納の目安ワイシャツ:18着、ジャケット:13着
シンク脇での瓶やペットボトル、小物収納に便利なチェストです。020はシンク下での使用に便利です。
021・031・041・051の深型引出しには重い物を入れても引出しやすいようローラーが付いています。
また、転倒防止用のキャスターも付いています。
幅(mm)200
奥行(mm)410
キャスターあり
色ホワイト/クリア
クローゼット収納にぴったりのスリムチェストです。幅20cmのスリム形状なので、クローゼット内に空いた細い隙間に置くことができ、スペースを無駄なく有効活用できます。形の崩れがちな小さなかばんや、靴下、ハンカチなどの小さなファッション小物の収納に最適です。移動に便利なキャスター付きです。
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
ねじ・ドライバー不要の簡単組立式タオルハンガーです。
材質ポリプロピレン、塩化ビ被覆鋼管
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×270×850
使用の目安(干す量)バスタオル類4枚
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
掛けるものやスペースに合わせて高さ・幅の調整可能。段違いの2列収納でたっぷり収納!
質量(g)3230
耐荷重(kg)24(サイドバー1×4・ハンガー部分10×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1300×440×900~1500
収納の目安ワイシャツ:28着 ジャケット:20着
木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック3つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。広々としたスペースのワイドタイプです。天板は洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。上段のみ位置が2段階調整できます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。
本体質量(g)7100
寸法(cm)ワイヤーラックサイズ(約)45.5×37.5×3.5cm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×850
天板寸法(cm)約45×42
木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック3つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。天板を折りたたんでコンパクトに収納できるスリムタイプです。奥行き約24cmで狭小スペースにも置けます。天板を広げると洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。上段のみ位置が2段階調整できます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体15、天板6、ワイヤーラック1つあたり3
本体質量(g)6600
寸法(cm)ワイヤーラックサイズ(約)45.5×16.5×3.5cm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×850
天板寸法(cm)展開時:約45×44、収納時:約45×24
収納時寸法(cm)約45×24×85(天板折りたたみ時サイズ)
木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック1つとバスケット1つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。天板を折りたたんでコンパクトに収納できるスリムタイプです。奥行き約24cmで狭小スペースにも置けます。天板を広げると洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。バスケットは面ファスナーで固定でき、簡単に取り外しができます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体12、天板6、ワイヤーラック3、バスケット3
本体質量(g)6200
寸法(cm)バスケットサイズ(約)39×14×42、ワイヤーラックサイズ(約)45.5×16.5×3.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×850
天板寸法(cm)展開時:約45×44、収納時:約45×24
収納時寸法(cm)約45×24×85(天板折りたたみ時サイズ)
からだ全体を包み込み、ゆったりくつろげる丸形デザインのムーンチェアです。座面はゆったり座れるようワイド設計でやわらかなクッション材入りで座り心地にこだわりました。組立簡単、持ち運びもしやすい収納袋付きです。コンパクトにたためる収束収納タイプです。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、収納袋:ポリエステル
質量(g)5700
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×850×830
収納時寸法(mm)約390×300×930
座面高(cm)約38
ガラス天板でお部屋に開放感をもたらし、お部屋を広く魅せるリビングテーブルです。棚板と脚部はグレーでアクセントをプラスしています。天板は幅約85cmで広々使うことができます。天板は厚さ約8mmの強化ガラスと飛散防止フィルムで、割れた際にもガラスが飛び散りにくい安心設計です。ガラス天板なので、棚板に小物やアクセサリーを置いて楽しむこともできます。お客様組み立てとなります。
材質【天板】ガラス、【脚部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)9400
耐荷重(kg)全体約25、天板約20、棚板約5
天板寸法(mm)約850×450(最大箇所)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×450×400
天板高さH(mm)約400
棚板寸法(mm)約753×358(最大箇所)
間隔(mm)天板と棚板(約):106
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック1つとバスケット2つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。広々としたスペースのワイドタイプです。天板は洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。バスケットは面ファスナーで固定でき、簡単に取り外しができます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体15、天板6、ワイヤーラック3、バスケット1つあたり3
本体質量(g)6800
寸法(cm)バスケットサイズ(約)39×14×42、ワイヤーラックサイズ(約)45.5×37.5×3.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×850
天板寸法(cm)約45×42
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850
保証期間お買い上げ日より1年間
定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約34dB、脱水/約49dB
標準使用水量(L)110
運転時間(標準)43分
水量(L)標準:55
お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのソファです。グレーのファブリック生地と天然木を組み合わせたことで、インテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。首までゆったりもたれられるハイバックタイプです。あぐらのかける余裕のある幅広サイズです。ウレタンとポリ綿の柔らかい座面で、長時間でも快適に座れます。背もたれは6段階リクライニングできます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。
仕様リクライニング段数:背もたれ6段階
寸法(mm)座面:約800×430、背もたれ:約770×570
色グレー
高さ(mm)アームレストまで:約555、座面フレーム下:約220
質量(g)12000
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×650~850×830~910
座面厚(mm)約150
折りたたみ寸法(mm)約895×560×555
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単
付属品・専用ブレード10本・ゴーグル・Type-C充電バッテリー
質量(kg)2(充電池除く)
定格電圧(V)18
刈込み幅(mm)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360
連続使用時間20分(無負荷)
ブレードナイロンブレード
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)120
端子Type-C
ストローク数(min-1)8000
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850
電源コード(m)1.55
消費電力(W)(50/60Hz)16
機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°
モードリズム・おやすみ
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
4列・8列に仕切る事で見やすく陳列できます。1マスにA4サイズのノートが最大約4~5冊入ります。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×160×277
耐荷重(g)800
材質透明アクリル
厚さ(mm)3
関連キーワード