カテゴリ

  • 照明(7)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(16,978)
  • エスコ(99)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • Festo(64)
  • 東芝ライテック(58)
  • IKO(日本トムソン)(36)
  • レニショー(29)
  • イトーキ(28)
  • オーム電機(21)
  • TRUSCO(19)
  • クロダルマ(19)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
  • ノガ(16)
  • VISHAY(16)
  • SK(新潟精機)(13)
  • BEAMS(ビームス)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • エレコム(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg1」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマLED電球 ボール電球アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光
【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500定格電圧(V)DC18
グロー直管 10形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼光色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18Vアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石質量(kg)2サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113連続使用時間27分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000研削砥石寸法(mm)(内径)16
グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
グロー直管 15形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼光色アイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)93形式15形定格消費電力(W)7全光束(Lm)1100定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×436演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)157.1
グロー直管 15形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼白色アイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)93形式15形定格消費電力(W)7全光束(Lm)1100定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×436演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)157.1
関連キーワード
g10特集