カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • SMC(54)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • 東芝ライテック(11)
  • DMM.make(10)
  • 長野計器(9)
  • ホンダ(9)
  • ESTERA(8)
  • エスコ(7)
  • TMEHジャパン(6)
  • 東京メタル(6)
  • 河村電器産業(5)
  • ハウスビーエム(4)
  • NTB(4)
  • 修理(4)
  • BEAMS(ビームス)(4)
  • KSフィルター(4)
  • Catch Hunter(4)
  • DFG(ディーエフジー)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg7」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ

    LED電球 ボール電球

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E26
  • ベッドガード アイリスオーヤマ

    ベッドガード

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    布団のずれ落ちや、落下を防ぐ助けとなります。市販のマットレスの下に差し込むだけなので、誰にでも簡単に取り付けられます。差込部分は折りたためますので、不要な時は狭いスペースでも収納しておくことができます。
    材質スチール、(粉体塗装)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×490×330
  • ダイヤモンドグレイス 7点セット アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドグレイス 7点セット

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。
    セット内容フライパン26cm、なべ20cm、炒めなべ25cm、エッグパン、ガラスふた20cm・26cm、マルチハンドル材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム質量(g)4700サイズ(cm)フライパン:26、なべ:20、炒めなべ:25寸法(幅W×奥行D)(mm)エッグパン:200×140表面処理フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×308×227満水容量(L)フライパン:3.3、なべ:2.4、炒めなべ:3.2、エッグパン:1.1