カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- イワブチ(21)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1)
- 岩崎電気(3)
- 井口機工製作所(2)
- ヤンマー(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- IBERA(4)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- エレコム(9)
- クリナップ(10)
- サンドビック(5)
- ビー・ブラウンエースクラップ(6)
- 三菱ふそう(4)
- 右下精器製造(13)
- 大阪魂(49)
- 新コスモス電機(11)
- 東芝(9)
- 空調服(4)
- ブランドをもっと見る
「ibt」の検索結果
特価
関連キーワード

バッテリーステーションmini
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。・スマートフォン 約6回。・タブレット 約2回。・ノートPC 約1回。さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。色ホワイト質量(g)900最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8機能パススルー充電:◯連続運転時間(h)ライト:約96防塵防水性能IP54充電時間(時間)本体:約2.5バッテリー容量(mAh)32000端子TypeC:3、USB:3調光方式3段階
バッテリーステーション
アイリスオーヤマ¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。バッテリー容量(mAh)60000最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))USBポート数6充電時間(時間)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8質量(g)1360色ホワイト防塵防水性能IP54調光方式3段階充電端子Type-C給電端子Type-A、Type-C
バッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷【大容量40000mAh】【最大出力65W】【重量約1.15kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。直径72mmのスリム形状で持ち運びしやすい、バッテリーステーションボトル型です。コンパクトなサイズながら40,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、スマートフォン約9回、タブレット約3回、ノートパソコン約1.5回充電可能です。最大出力65WでPC充電にも対応するため、外出先やビジネスシーンでの電源確保に役立ちます。日常生活はもちろん、外出先やレジャー、防災用途まで幅広いシーンで活躍し、複数機器の同時充電にも対応しています。3段階で明るさを調整できるLEDライトを搭載しており防災備蓄としても実用性あり!停電時や非常時にも便利です。◇バッテリーを選ぶなら、リン酸鉄リチウムイオン電池がオススメ◇。電池寿命が長い/安全性/自己放電が少ない/低温に強い。耐用年数は10年以上(年200回充電を想定)色ホワイト質量(g)1150最大出力(W)65(TypeC)寸法(Φ×高さH)(mm)72×178バッテリーリン酸鉄防塵防水性能IP54充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)40000USBポート数(TypeA)1、(TypeC)2調光機能3段階
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら