バッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池

バッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池 - アイリスオーヤマバッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池 - アイリスオーヤマバッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池 - アイリスオーヤマバッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池 - アイリスオーヤマバッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池 - アイリスオーヤマバッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池 - アイリスオーヤマバッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池 - アイリスオーヤマバッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池 - アイリスオーヤマ

【大容量40000mAh】【最大出力65W】【重量約1.15kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】
直径72mmのスリム形状で持ち運びしやすい、バッテリーステーションボトル型です。
コンパクトなサイズながら40,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、スマートフォン約9回、タブレット約3回、ノートパソコン約1.5回充電可能です。
最大出力65WでPC充電にも対応するため、外出先やビジネスシーンでの電源確保に役立ちます。
日常生活はもちろん、外出先やレジャー、防災用途まで幅広いシーンで活躍し、複数機器の同時充電にも対応しています。
3段階で明るさを調整できるLEDライトを搭載しており防災備蓄としても実用性あり!停電時や非常時にも便利です。
◇バッテリーを選ぶなら、リン酸鉄リチウムイオン電池がオススメ◇
電池寿命が長い/安全性/自己放電が少ない/低温に強い
耐用年数は10年以上(年200回充電を想定)

色
ホワイト
質量(g)
1150
最大出力(W)
65(TypeC)
寸法(Φ×高さH)(mm)
72×178
バッテリー
リン酸鉄
防塵防水性能
IP54
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
40000
USBポート数
(TypeA)1、(TypeC)2
調光機能
3段階
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82730536IBT-B40065-W
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする