カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ild-aw29fhd-b」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラワイドモニター(29インチ) アイリスオーヤマウルトラワイドモニター(29インチ)アイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書質量(kg)約3.7(アダプタ・ケーブル除く)質量(g)3700規格UWFHD消費電力(W)48角度(°)-5~15(チルト)サイズ(inch)29電圧(V)(50/60Hz)AC100表面処理ノングレア定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)687×171×426解像度2560×1080保証期間お買い上げ日から1年間応答速度(GtoG)5ms (Over Drive時)VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1パネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)最大75角度調節