カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- スチームタイプ加湿器(3)
- 超音波式加湿器(2)
- ハイブリッド式加湿器(4)
- 気化式加湿器(1)
- 加湿器交換用フィルタ(2)
- 加湿付き空気清浄機(11)
- 空気清浄機部品(1)
絞り込み
タンク容量(L)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
連続使用時間
- 5~10時間未満(4)
- 10~20時間未満(5)
- 20~30時間未満(2)
- 30~40時間未満(1)
色
グリーン(2)
グレー(5)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(8)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(4)
- YAMAZEN(山善)(16)
- TEKNOS(9)
- UYEKI(16)
- ダイニチ工業(38)
- TOPLAND(6)
- Kaz(2)
- プラスマイナスゼロ(1)
- CCP(4)
- 三菱重工(5)
- 佐藤計量器製作所(20)
- ライフオンプロダクツ(20)
- アズワン(19)
- testo(テストー)(16)
- オーム電機(15)
- 静岡製機(14)
- アピックス(12)
- 熱研(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ブランドをもっと見る
「kasituki」の検索結果
特価

気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591枚当日出荷気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。タンク容量(L)約5.0コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7動作温度(℃)5~35タイマー切タイマー:2・4時間加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
丸洗いスチーム式加湿器
アイリスオーヤマ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷【丸洗いOK】【スチーム式】【静音設計】【便利な上給水】【おやすみモード搭載】。水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。最大約24dBの静音設計でオフィスの作業や受付、就寝時も気にならず快適。AHM-MHU40A(400ml)。 最大加湿量:400ml/h(強)、最大連続運転:約10時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):7畳/11畳。AHM-MHU60A(600ml)。 最大加湿量:600ml/h(強)、最大連続運転:約15時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):10畳/17畳寸法(mm)W225×D235×H325質量(g)3000コード長さ(m)電源:1.2定格消費電力(W)500定格電源AC100V(50/60Hz)加湿方式スチーム式(加熱式)湿度設定範囲(%RH)50・60
スチーム式加湿器 120ml
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷から翌々日出荷お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります質量(g)800定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.4定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳水タンク容量(L)約1.3連続加湿時間(時間)11加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)約120
上給水超音波ハイブリッド加湿器
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です質量(kg)2.2電源(V)AC100タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×164×359連続加湿時間(時間)30加湿量(mL/h)550
丸洗い気化加湿器
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。質量(kg)2.8タンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397電源コード(m)1.8機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20定格消費電力(W)(50/60Hz)17タイマー1~9時間
大型気化加湿器
アイリスオーヤマ¥37,900税込¥41,6901台翌日出荷気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。 フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率をUP。 合計7L(3.5L×2)の取手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。色ホワイト質量(g)10200定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約7(3.5×2)定格消費電力(W)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×267×733電源コード(m)約2.0適合床面積木造和室:15畳、プレハブ洋室:25畳連続加湿時間(時間)約8~23(ターボモード時)モード【運転モード】連続・自動、【連続運転モード】弱(静音)・中・強・ターボ、【自動運転モード】おまかせ・おやすみ・うるおい加湿方式気化式加湿量(mL/h)約900(ターボモード時)切タイマー2・4・6・8h
サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h
アイリスオーヤマ¥12,990税込¥14,2891台翌々日出荷【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書色ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
スチーム式加湿器 260ml
アイリスオーヤマ¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります質量(kg)1.2定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.4定格消費電力(W)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳水タンク容量(L)約2.4連続加湿時間(時間)9加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)約260
上給水超音波加湿器 4L
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981台欠品中【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】 タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。 タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。 「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。 ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。 静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。 本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン色ホワイト質量(g)1400電源100Vタンク容量(L)4.0L定格消費電力(W)24W(HI時)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時)適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳連続加湿時間(時間)最大約14(HI時)電源コード1.5m最大加湿量(mL/h)約280(Hi時)タンク容量4.0L使用時間(時間)約14時間(HI時)調整機能LOW~HI寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
上給水ハイブリッド加湿器550ml
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様で、ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持っていくことも可能です。操作ボタンは静電タッチパネル式で、楽に操作ができます。お部屋の湿度や加湿モードをデジタル表示。一目で運転状態が分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。湿度設定機能付きで、設定した湿度(40~70%、5%刻み)に合わせて自動運転することができます。質量(kg)3電源AC100Vコード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×211×359適合面積(m2)木造和室:15(9畳)、プレハブ洋室:25(15畳)定格消費電力300W連続加湿時間(時間)約7(強運転時)/約19(弱運転時)最大加湿量(mL/h)(強モード)550加湿方式ハイブリッド式タンク容量約3.8L湿度設定範囲(%RH)40~70(5%単位で設定可能)加湿機能3段階(弱・中・強)
超音波式加湿器 しずく型 2.8L
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。質量(kg)1.5消費電力(W)22タンク容量(L)2.8コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
加湿空気清浄機 23畳
アイリスオーヤマ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
加湿空気清浄機 20畳
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。色ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年別売品番集じん脱臭フィルター(FLS-S40)、加湿フィルター(FLH-SH30)脱臭機能〇
加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)4.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49寿命【フィルター】2年
サーキュレーター付き加湿空気清浄機
アイリスオーヤマ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。寸法(mm)約271×282×880色アイボリー質量(g)12200(水を含まず)消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音)タンク容量(L)約2.7コード長さ(m)約2.4適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下
加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
空気清浄機能付き除湿機 16畳
アイリスオーヤマ¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。水タンクが4Lと大容量なので、水捨て回数を減らせます。質量(kg)14電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×260×618電源コード(m)約2水タンク容量(L)約4Lで自動停止定格消費電力(W)(50/60Hz)275/315除湿能力(L/日)定格12適用畳数除湿可能面積:16畳
加湿空気清浄機 23畳 加湿フィルター
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する加湿フィルターです。色ホワイト質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×223×5
加湿空気清浄機10畳デザインモデル
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷から3日以内出荷加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。寸法(mm)297×247×497質量(g)5000電源(V)AC100消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)タンク容量(L)2風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)連続加湿時間(時間)6.6最大加湿量(mL/h)約300加湿機能○花粉モード○脱臭機能○タバコモード○
加湿空気清浄機 23畳 脱臭フィルター
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。材質活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET)色ホワイト質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×10×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
加湿空気清浄機 23畳 集塵フィルター
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する集じんフィルターです。材質HEPA(不織布)+パッキン(PE)色ホワイト質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×27×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルター
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷本品はアイリスオーヤマ気化加湿器専用フィルターです。他社製気化加湿器には使用できません。交換目安約2年に1回(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)対応機種気化加湿器:AHM-MVU55A・KHM-MVU601寸法(Φ×mm)185×230