空気清浄機能付き除湿機 16畳

空気清浄機能付き除湿機 16畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 16畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 16畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 16畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 16畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 16畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 16畳 - アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 16畳 - アイリスオーヤマ

除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。
水タンクが4Lと大容量なので、水捨て回数を減らせます。

質量(kg)
14
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×260×618
電源コード(m)
約2
水タンク容量(L)
約4Lで自動停止
定格消費電力(W)(50/60Hz)
275/315
除湿能力(L/日)
定格12
適用畳数
除湿可能面積:16畳
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82949600KIJCP-M120
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする