カテゴリ
- 家電(4)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ELPA(3)
- 象印マホービン(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- TKG(1)
「kz-ph33」の検索結果

薄型IHコンロ
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。色ブラック質量(g)2700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
IHコンロ 1400W
アイリスオーヤマ¥6,498税込¥7,1481台翌々日出荷カセットコンロのような使用感はそのままに、ガステーブルよりも光熱費を削減できて経済的。加熱・揚げ物モードも搭載し、安全機能とマグネットプラグで万が一の時も安心。質量(kg)2色ブラック質量(g)2000コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54最大消費電力(W)1400モード加熱・揚げ物各5段階
IHコンロ 1000W
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷カセットコンロのような使用感はそのままに、ガステーブルよりも光熱費を削減できて経済的。加熱・揚げ物モードも搭載し、安全機能とマグネットプラグで万が一の時も安心。質量(kg)1.6色ブラック質量(g)1600コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54最大消費電力(W)1000モード加熱・揚げ物各5段階
IHコンロ1400W
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス色ブラック質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1400直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45タイマー1~9/59(分~時間/分)火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
据置型 2口IHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)最大4000コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W保証期間お買い上げ日より1年間電源プラグ2極接地極付250V20Aアズワン品番64-4996-91タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)