「kz-ph33-k」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IH調理器用 ウッドフレーム TKG

    IH調理器用 ウッドフレーム

    TKG
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    翌々日出荷
    お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。
    内寸(mm)310×360×H60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
  • 卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)

    卓上IH調理機器 電源コード

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
  • パナソニック 卓上IH調理器 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 卓上IH調理器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
    質量(kg)2.5消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節75W相当~1400W
  • 薄型IHコンロ アイリスオーヤマ

    薄型IHコンロ

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    色ブラック質量(g)2700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
  • 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    1口ビルトインIHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
    用途ワンルームマンションや飲食店に色(トッププレート)ステンレストップ口数1口
  • IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター コード収納BOX付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
    用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
  • パナソニック業務用IHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    パナソニック業務用IHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
    質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
    用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
  • IHコンロ 1000W アイリスオーヤマ

    IHコンロ 1000W

    アイリスオーヤマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌々日出荷
    カセットコンロのような使用感はそのままに、ガステーブルよりも光熱費を削減できて経済的。加熱・揚げ物モードも搭載し、安全機能とマグネットプラグで万が一の時も安心。
    質量(kg)1.6色ブラック質量(g)1600コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54最大消費電力(W)1000モード加熱・揚げ物各5段階
  • 据置型 2口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    据置型 2口IHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
    仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)最大4000コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W保証期間お買い上げ日より1年間電源プラグ2極接地極付250V20Aアズワン品番64-4996-91タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
  • IHコンロ 1400W アイリスオーヤマ

    IHコンロ 1400W

    アイリスオーヤマ
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    翌々日出荷
    カセットコンロのような使用感はそのままに、ガステーブルよりも光熱費を削減できて経済的。加熱・揚げ物モードも搭載し、安全機能とマグネットプラグで万が一の時も安心。
    質量(kg)2色ブラック質量(g)2000コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54最大消費電力(W)1400モード加熱・揚げ物各5段階
  • IHコンロ1400W アイリスオーヤマ

    IHコンロ1400W

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。
    材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス色ブラック質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1400直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45タイマー1~9/59(分~時間/分)火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
  • 延長コード ストレートプラグ オーム電機

    延長コード ストレートプラグ

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
  • ナチュラルクックピュア シリコーン鍋敷 パール金属

    ナチュラルクックピュア シリコーン鍋敷

    パール金属
    ¥399税込¥439
    1枚
    当日出荷
    シリコーン製なのですべりにくい。鍋つかみうやビンのフタ開けにも使える。水で洗えてお手入れ簡単。フックにかけて収納できる。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)外径180×高さ5質量(g)82
  • 小皿(アイボリー) スリーライン

    小皿(アイボリー)

    スリーライン(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。
    用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 電気コンロ SURE(石崎電機製作所)

    電気コンロ

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
    電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
  • IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
    用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.5保温温度3段階(40/60/80度)温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
  • メラミン「なんてん」小皿 関東プラスチック工業

    メラミン「なんてん」小皿

    関東プラスチック工業
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
    メラミン「なんてん」シリーズ。洗浄機対応。
    材質メラミン色白直径×高さ(mm)Φ94×20TKG品番9-2399-3101TKG品番(2017)6-2189-3501食器の種類和食器
  • 籐製 鍋敷 丸 萬洋

    籐製 鍋敷 丸

    萬洋(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質籐