両面ホットプレートアイリスオーヤマ翌々日出荷
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。
保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは中に収納できます。
プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343質量(g)5400材質フェノール、ナイロン、アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300ヒーター(W)650×2温度設定切・保温・約140~約250℃コード長さ(m)約2.5保証期間お買い上げ日より1年間