カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ホンダ(181)
  • タンガロイ(96)
  • 空調服(27)
  • RS PRO(20)
  • ヒロ・コーポレーション(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アルインコ(4)
  • 京セラ(4)
  • 日東工器(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • 東洋ケース(4)
  • M5Stack(4)
  • エスコ(3)
  • サンエス(3)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
  • ASAGAO(3)
  • MAGICSHINE(3)
  • CRECOTE(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mah-6」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレット 14.1インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 14.1インチ

    アイリスオーヤマ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】 大画面タブレットをお手軽に。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります 「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。 別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。 USB-TypeCケーブル付属 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイドブラック質量(g)999メモリー6GB使用CPUUnisoc T616(8コア)バッテリー容量(mAh)8000端子USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック画面サイズ14インチOSAndroid(TM)14カメラ仕様インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF)容量(GB)128対応microSDカード最大512GB
  • タブレット 8インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 8インチ

    アイリスオーヤマ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5解像度1200×1920ピクセルスピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-C画面サイズ8インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5解像度1920×1200ピクセルスピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-C画面サイズ10.1インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • 【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット

    アイリスオーヤマ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    【2台セット】【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】。WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー。USB Type-Cポート。国内メーカー品
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5ディスプレイ10.1インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • 薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 20,000mAh アイリスオーヤマ

    薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 20,000mAh

    アイリスオーヤマ
    5,498税込6,048
    1台
    翌々日出荷
    薄型&軽量モデルの便利なモバイルバッテリーです。20,000mAhと大容量なのでスマートフォンを約6回充電することができます。最大出力22.5Wで急速充電にも対応。電気用品安全法に適合したPSEマーク表記商品です。大容量なのに薄さ約2cm、重さは約360gで充電しながらも操作しやすい。USB Type-C(TM)ケーブル一体型で、鞄の中で絡まる心配もありません。※USB Type-C(TM) は USB Implementers Forum の商標です。内蔵ケーブルは出力だけでなく、最大18Wでの入力にも対応しているので、バッテリー本体への充電も可能です。
    付属品かんたん操作ガイドブラック質量(g)361出力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2.22A/10V2.25A/12V1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×83×128定格容量12500mAh入力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2A/12V1.5A保管温湿度範囲【推奨】10~25℃/≦75%RH動作温湿度範囲0~35℃/30-75%RH充電時間(時間)約6(18W充電時)内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)20000
  • 【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット

    アイリスオーヤマ
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    【2台セット】【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】。WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー。USB Type-Cポート。国内メーカー品
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×8.7×209.5ディスプレイ8インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:500万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • バッテリーステーションmini アイリスオーヤマ

    バッテリーステーションmini

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。・スマートフォン 約6回。・タブレット 約2回。・ノートPC 約1回。さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。
    ホワイト質量(g)900最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8機能パススルー充電:◯連続運転時間(h)ライト:約96防塵防水性能IP54充電時間(時間)本体:約2.5バッテリー容量(mAh)32000端子TypeC:3、USB:3調光方式3段階