薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 20,000mAh
薄型&軽量モデルの便利なモバイルバッテリーです。
20,000mAhと大容量なのでスマートフォンを約6回充電することができます。最大出力22.5Wで急速充電にも対応。電気用品安全法に適合したPSEマーク表記商品です
大容量なのに薄さ約2cm、重さは約360gで充電しながらも操作しやすい。
USB Type-C(TM)ケーブル一体型で、鞄の中で絡まる心配もありません。※USB Type-C(TM) は USB Implementers Forum の商標です。
内蔵ケーブルは出力だけでなく、最大18Wでの入力にも対応しているので、バッテリー本体への充電も可能です。
- 付属品
- かんたん操作ガイド
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 361
- 出力
- 【ポート/ケーブル】5V3A/9V2.22A/10V2.25A/12V1.67A
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 78×83×128
- 定格容量
- 12500mAh
- 入力
- 【ポート/ケーブル】5V3A/9V2A/12V1.5A
- 保管温湿度範囲
- 【推奨】10~25℃/≦75%RH
- 動作温湿度範囲
- 0~35℃/30-75%RH
- 充電時間(時間)
- 約6(18W充電時)
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
































