カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- オオサキメディカル(1)
- テラモト(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- マキタ(5)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
- 山崎実業(2)
- 東芝(1)
「mc-sbv01」の検索結果

充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥12,490税込¥13,7391台当日出荷【軽量1.4kg】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。ダストカップは丸洗い可能です。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3質量(kg)1.4、本体のみ:0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10充電時間(時間)約4付属品充電アダプター、すき間ノズル材質PP、ABS、PC使用温度範囲(℃)充電温度:5~35出力充電電源:DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む235×230×980入力充電電源:AC100V、50/60Hzバッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッドバッテリー寿命繰り返し充電約1000回