カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- マキタ(16)
- 工進(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
「mhw080d」の検索結果

充電式ハンディウォッシャー
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。吐出圧力(MPa)2.2吐出水量(L/min)1.8付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1幅(mm)884色ホワイト高さ(mm)243質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)奥行(mm)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70バッテリー容量(mAh)2000