カテゴリ

  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • マキタ(16)
  • 工進(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhw080d」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ

    充電式ハンディウォッシャー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
    吐出圧力(MPa)2.2吐出水量(L/min)1.8付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1幅(mm)884ホワイト高さ(mm)243質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)奥行(mm)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70バッテリー容量(mAh)2000
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808