カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • Omnicharge(14)
  • 多摩電子(2)
  • アルインコ(1)
  • オープン工業(1)
  • サンワサプライ(1)
  • スマイルキッズ(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omnicharge」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーステーション アイリスオーヤマバッテリーステーションアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャーアウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります・スマートフォン 約11回・タブレット 約5.6回・卓上扇風機 約72時間・ノートパソコン 約2回・LEDランタン 約15回◆オフィス電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
ホワイト質量(g)1360最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8防塵防水性能IP54充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)60000端子USB×3、TypeC×3USBポート数6調光方式3段階充電端子Type-C給電端子Type-A、Type-C